「種類」から絞り込む
アルミ箔ヒーター坂口電熱当日出荷から7日以内出荷
【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。
【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。
【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。
放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。
用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V最高耐熱温度(℃)120リード線1000L発熱密度(W/cm2)0.1
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
電機解氷機IKURATOOLS(育良精機)税込¥101,178¥91,980
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~