絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 30(1)
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,830)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
  • AMPHENOL(235)
  • フエニックス・コンタクト(111)
  • ハーティング(68)
  • ニチフ(62)
  • 山一電機(37)
  • エスコ(31)
  • 品川商工(24)
  • EDAC(18)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • SOURIAU(16)
  • THOMAS & BETTS(16)
  • フィスコインターナショナル(16)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • オーム電機(11)
  • LINKMAN(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1478アズワン品番65-7627-43
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220アズワン品番65-7604-02
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-140-17-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5735アズワン品番65-7788-08
  • ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1505アズワン品番65-7627-42
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 3極 1列 2.54mmピッチ SAMTEC

    ジャンパピン / ショートピン オス ストレート 黒 シャント 3極 1列 2.54mmピッチ

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
    仕様●タイプ:シャント●極数:3●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0459アズワン品番65-7546-21
  • ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    欠品中
    1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9877アズワン品番65-7543-74
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D●コード番号:200-0257アズワン品番65-7554-61
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    欠品中
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-110-14-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5549アズワン品番65-7787-97
  • 基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0217アズワン品番65-7553-61
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6797アズワン品番65-7560-64
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-115-14-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5625アズワン品番65-7789-01
  • ピンヘッダ 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 1列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482アズワン品番65-7544-91
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    19税込21
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 1 行数 1
    仕様●シリーズ:TSW-101-08-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6511アズワン品番65-7693-25
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0902アズワン品番65-7623-46
  • 端子ストリップ 8極 5mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 8極 5mm 1列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139アズワン品番65-7570-74
  • 端子ストリップ 84極 5mm 4列 SAMTEC

    端子ストリップ 84極 5mm 4列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
  • 端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1222アズワン品番65-7567-96
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
  • 端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    7,198税込7,918
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
  • 端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 50極 2mm 1列

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入 SAMTEC

    端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入

    SAMTEC
    45,980税込50,578
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5133アズワン品番65-7568-82
  • 端子ストリップ 4極 5mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 4極 5mm 1列

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5128アズワン品番65-7568-16
  • 端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC

    端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入

    SAMTEC
    57,980税込63,778
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169アズワン品番65-7570-17
  • 端子ストリップ 3極 5mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 3極 5mm 1列

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5124アズワン品番65-7570-19
  • 端子ストリップ 3極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 3極 2mm 1列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3504アズワン品番65-7600-47
  • 端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列に 10 ピンあります。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
    仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1929アズワン品番65-7615-06
  • 端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 10 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1464アズワン品番65-7609-99
  • 端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入

    SAMTEC
    8,298税込9,128
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3490アズワン品番65-7601-89
  • 端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 1.27mm 2列 1セット 625個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(625個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 8 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1295アズワン品番65-7569-31
  • 端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    639税込703
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 15 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。縦 1 列 ポジティブラッチ パッドをピックアンドプレースします
    仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1860アズワン品番65-7635-65
  • 端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 2mm 2列

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451アズワン品番65-7627-56
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入

    SAMTEC
    329,800税込362,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
  • 端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    449,800税込494,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1235アズワン品番65-7603-17
  • 端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BTE●シリーズ番号:BTE-060-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1001アズワン品番65-7643-21
  • 端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 10極 2mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入

    SAMTEC
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
    仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3532アズワン品番65-7599-81
...

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ