124件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    3,398税込3,738
    1セット(1000個)
    欠品中
    表、裏の区別なく端子に装着できます。
    用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,598税込5,058
    1袋(1000個)
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターS[100個入]

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    欠品中
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    259税込285
    1セット(3個)
    当日出荷
    裸圧着端子用の絶縁キャップ
    材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個 エスコ

    5.5-5,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-33透明
  • 1.25-3  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    1.25-3 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-1ホワイト
  • ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターL[20個入]

    フィスコインターナショナル
    11,980税込13,178
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]

    フィスコインターナショナル
    20,980税込23,078
    1式
    当日出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
  • コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工

    コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1袋(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
    用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
    電圧(V)AC/DC:600
  • オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    149税込164
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 防水絶縁キャップ オーム電機

    防水絶縁キャップ

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
    定格電圧(V)600本体質量(g)約55保護等級IP67寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8
  • RS Pro 圧着端子カバー RS PRO

    RS Pro 圧着端子カバー

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)66長さ(m)1.83内寸幅(mm)19高さ内寸(mm)10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 東方電材

    キャップ

    東方電材
    2,298税込2,528
    1袋(20個)ほか
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐候性 黒

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67
  • 5.5-3,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個 エスコ

    5.5-3,5.5-4絶縁キャップメーター端子ねじ用/10個

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-32透明
  • V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコ

    V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-11
  • V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個) エスコ

    V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-1
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    3,798税込4,178
    1箱(1000個)
    欠品中
    DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) 。 スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。
    仕様Cat.No.30
  • クリアカバースリーブの絶縁用カバー デンカエレクトロン

    クリアカバースリーブの絶縁用カバー

    デンカエレクトロン
    859税込945
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷
    スリーブの絶縁用カバーです。十字の特殊な内側構造により挿入しやすく、抜けにくい形状になっております。
    用途数量管理しやすいように連結可能。電気工事の分野でおすすめです。材質PVCJIS規格JIS C 3307準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモキャップ MTC JAPPY

    サーモキャップ MTC

    JAPPY
    2,398税込2,638
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    設定温度(℃)(標準)75
  • 8-6  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    8-6 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-4ホワイト
  • V-5.5  絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個) エスコ

    V-5.5 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-24
  • V-3.5  絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個) エスコ

    V-3.5 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-23
  • V-2    絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個) エスコ

    V-2 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-22
  • V-2    絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個) エスコ

    V-2 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-2
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 絶縁キャップ(20P) ニチフ

    絶縁キャップ(20P)

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,298税込4,728
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
    材質軟質PVC寸法d(mm)2寸法t(mm)1寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンピ―キャップ 細田電器産業

    サンピ―キャップ

    細田電器産業
    4,398税込4,838
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    ネジ切り不要。ビス止め不要。作業が早い。低コストを実現
  • LEDテープライト エンドキャップ20個入り マリンテック

    LEDテープライト エンドキャップ20個入り

    マリンテック
    998税込1,098
    1式
    6日以内出荷
    1式20個入り。メーカー製LEDテープライト用。テープライトをカットした際に使用するエンドキャップ。シリコンなどで取付必要
    入数(個)20
  • アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキ

    アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)

    西日本セフティデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
    用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキ

    アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)

    西日本セフティデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
    用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入]

    フィスコインターナショナル
    15,980税込17,578
    1式
    当日出荷
    今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
    用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ