絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(2)
  • 3号(220~250)(1)
特性
  • 潤滑性(1)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐水性(2)
  • 酸化安定性(1)
色
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(2)
ブランド
  • 出光NTG
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(172)
  • 協同油脂(39)
  • NOKクリューバー(39)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
  • AZ(エーゼット)(23)
  • TRUSCO(18)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • エスコ(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • THK(7)
  • BOLL(7)
  • GA(グリーンエース)(6)
  • スリーボンド(6)
  • アラム(6)
  • 呉工業(クレ)(5)
  • SK11(5)
  • ORAPI(4)
  • ヤマダコーポレーション(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラーMOグリス 出光NTG

    カプラーMOグリス

    出光NTG
    ¥4,498税込¥4,948
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
    用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。色黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
  • カートリッジモリブデン 出光NTG

    カートリッジモリブデン

    出光NTG(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
    用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適色黒使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ニグルーブMP-DX 出光NTG

    ニグルーブMP-DX

    出光NTG(5件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶(16kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物特性潤滑、耐水、耐摩耗
グリース