絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(3)
  • 00号(400~430)(5)
  • 000号(445~475)(2)
  • 1号(310~340)(12)
  • 2号(265~295)(13)
  • 3号(220~250)(2)
特性
  • 付着性(3)
  • 機械安定性(1)
  • 潤滑性(5)
  • 耐摩耗性(2)
  • 耐樹脂性(1)
  • 耐水性(5)
  • 耐熱性(1)
  • 酸化安定性(2)
  • 防錆性(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(2)
使用目的
  • 潤滑(1)
  • 給脂・給油(1)
ブランド
  • 出光NTG
  • モノタロウ(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(174)
  • 協同油脂(53)
  • NOKクリューバー(50)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
  • エスコ(40)
  • ダイゾーニチモリ(27)
  • ダイゾー(26)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
  • AZ(エーゼット)(23)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(17)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • THK(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • スリーボンド(7)
  • BOLL(7)
  • GA(グリーンエース)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリンググリス 出光NTG

    ベアリンググリス

    出光NTG(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
  • カートリッジリチューム 出光NTG

    カートリッジリチューム

    出光NTG(5件のレビュー)
    799税込879
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
    用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
  • ニグルーブ 出光NTG

    ニグルーブ

    出光NTG(1件のレビュー)
    889税込978
    1本(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • カプラーMOグリス 出光NTG

    カプラーMOグリス

    出光NTG
    4,498税込4,948
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
    用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
  • カートリッジモリブデン 出光NTG

    カートリッジモリブデン

    出光NTG(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
    用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • カートリッジシャーシグリス 出光NTG

    カートリッジシャーシグリス

    出光NTG
    529税込582
    1本(400g)
    当日出荷
    カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
    用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
  • シャーシグリス 出光NTG

    シャーシグリス

    出光NTG
    3,898税込4,288
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
    用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120滴点(℃)201混和ちょう度332増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.8危険物の類別非危険物銅板腐食合格特性付着性、耐水性
  • ニグリザーバーグリス 出光NTG

    ニグリザーバーグリス

    出光NTG
    1,598税込1,758
    1本(1L)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
    用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
  • ニグルーブMP-DX 出光NTG

    ニグルーブMP-DX

    出光NTG(5件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1缶(16kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物特性潤滑、耐水、耐摩耗
  • MNS No.2 出光NTG

    MNS No.2

    出光NTG
    59,980税込65,978
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    無機増ちょう剤。シリコーン油。グラファイト
    用途通電潤滑用:ナイフスイッチの刀部 その他電気部品の高温潤滑部の潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+200危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ CP 出光NTG

    ニグルーブ CP

    出光NTG
    38,980税込42,878
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    極圧性・耐摩耗性が良好です。耐水性が良好です。圧送性が優れています。
    用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
  • ニグモールド L 出光NTG

    ニグモールド L

    出光NTG
    179,800税込197,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。淡黄色半固体。極圧性、圧送性に優れる
    用途電動射出成型機のボールねじ、トグル部、装置摺動部の潤滑 その他産業機械の摺動部潤滑。危険物の類別非危険物
  • KCグリース NO.2 出光NTG

    KCグリース NO.2

    出光NTG
    93,980税込103,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    無機増ちょう剤/合成油。黒色半固体。グラファイト
    用途熱処理炉、炉内下部のベアリングやトロッコの潤滑、雰囲気炉ドア開閉部分の潤滑、窯業炉などの潤滑。危険物の類別非危険物
  • VR4141 出光NTG

    VR4141

    出光NTG
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    無機増ちょう剤。粘り強く、耐摩耗性に優れる
    用途弱電ボリューム関係の摺動部の潤滑、ダンパー用にも使用可。危険物の類別非危険物
  • R73 出光NTG

    R73

    出光NTG
    78,980税込86,878
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    無機増ちょう剤。粘り強く、耐摩耗性に優れる
    用途弱電ボリューム関係の摺動部の潤滑、ダンパー用にも使用可。危険物の類別非危険物
  • スーパーモリブデン 出光NTG

    スーパーモリブデン

    出光NTG
    34,980税込38,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。
    用途建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑外観灰黒色危険物の類別非危険物
  • キングスター SG-0(LF) 出光NTG

    キングスター SG-0(LF)

    出光NTG
    55,980税込61,578
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特殊ポリマーの配合により、ギヤー歯面への付着性に優れ、音鳴りを抑えます。有機モリブデン入りで耐摩耗性に優れています。極圧性に優れています。機械安定性に優れています。ゴムシールに対する影響が少なく、グリースの漏洩を防止します。鉛化合物・バリウム化合物などの環境負荷物質を含有していません。
    用途?一般産業機械軸受の潤滑?減速機ギヤーの潤滑?衝撃荷重、高荷重摺動部の潤滑滴点(℃)191外観黄褐色半固体混和ちょう度370(25℃)蒸発量(%)0.29(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃ 100h)
  • カートリッジシャシー 出光NTG

    カートリッジシャシー

    出光NTG
    139,800税込153,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    カートリッジシャシーは、カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用頂けるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
    湿潤性A級(14 日)外観褐色チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別非危険物水洗耐水度(%)1(38℃)
  • カプラーMOグリス 出光NTG

    カプラーMOグリス

    出光NTG
    19,980税込21,978
    1箱(400g×20kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラバーグリース 出光NTG

    ラバーグリース

    出光NTG
    83,980税込92,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。白色半固体。耐ゴム性に優れる
    用途自動車のショックアブゾーバー、ドアヒンジ、シャックルピン等のゴム使用部分に適する。危険物の類別非危険物
  • ニグロイヤル 出光NTG

    ニグロイヤル

    出光NTG
    1,398,000税込1,537,800
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    フッ素系。白色半固体
    用途酸、アルカリに強く、化学プラント等で180~220℃の高温潤滑箇所に適する。危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ SP-K 出光NTG

    ニグルーブ SP-K

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    極圧性に優れています。長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。耐水性に優れています。高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。
    用途建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑。圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑。水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑。高荷重が掛かる箇所の潤滑塩水噴霧250h-A級滴点(℃)197外観茶褐色バター状混和ちょう度280(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)20.5蒸発量(%)0.5(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)混和安定度328(10万回)
  • ニグルーブ RX-2 出光NTG

    ニグルーブ RX-2

    出光NTG
    82,980税込91,278
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。橙赤色半固体。耐ゴム性潤滑性に優れている
    用途ブレーキ用ラバーグリース。JIS-K-2228準拠品。自動車メーカー7社で使用されている。危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ PG -M 出光NTG

    ニグルーブ PG -M

    出光NTG
    129,800税込142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる。PG-Mは付着性にも優れる
    用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ PG 出光NTG

    ニグルーブ PG

    出光NTG
    129,800税込142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる
    用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130ちょう度1~2号使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐樹脂性
  • ニグルーブ MP-DX 出光NTG

    ニグルーブ MP-DX

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    滴点(℃)191外観茶褐色半固体混和ちょう度323(25℃)離油度質量(%)2.9(100°℃ 24h)蒸発量(%)0.19(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)30(99℃ 100h)混和安定度355(10万回)
  • ニグルーブ HT 出光NTG

    ニグルーブ HT

    出光NTG
    44,980税込49,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    無機増ちょう剤。黒色半固体。耐熱性、機械的安定性に優れる
    用途インゴット台車、クレーン軸受、タンバーシャフト、塵介焼却炉、乾燥機の軸受等、高温での潤滑性要求に適する。危険物の類別非危険物
  • ニグルーブ EP-2K 出光NTG

    ニグルーブ EP-2K

    出光NTG
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    用途建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)196混和ちょう度276(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)混和安定度330(10万回)
  • ニグルーブ EP-1K 出光NTG

    ニグルーブ EP-1K

    出光NTG
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
  • ニグタイト UMF 出光NTG

    ニグタイト UMF

    出光NTG
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    摩擦特性・潤滑性が特に優れている。圧送性に優れている。耐クーラント性に優れている。耐フレッチング性に優れている。付着性(油膜保持)に優れている。
    使用温度範囲(℃)-20~+130滴点(℃)200外観淡黄色半固体混和ちょう度466(25℃)増ちょう剤ウレア化合物危険物の類別非危険物
  • ニグタイト LTS-2 出光NTG

    ニグタイト LTS-2

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)200混和ちょう度272(25℃)蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】440(-40℃)【回転】59(-40℃)
  • ニグタイト LTS-1 出光NTG

    ニグタイト LTS-1

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)199混和ちょう度320(25℃)蒸発量(%)0.48(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-40℃)【回転】51(-40℃)
  • ニグタイト LTS-00 出光NTG

    ニグタイト LTS-00

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
  • ニグタイト LTS-0 出光NTG

    ニグタイト LTS-0

    出光NTG
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度365(25℃)蒸発量(%)0.51(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】210(-40℃)【回転】32(-40℃)
  • ニグタイト LRT 出光NTG

    ニグタイト LRT

    出光NTG
    66,980税込73,678
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度415(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油合成油、鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ニグタイト LRP 出光NTG

    ニグタイト LRP

    出光NTG
    83,980税込92,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度420(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油グリコール系、合成油危険物の類別非危険物
  • ニグタイト LL-2 出光NTG

    ニグタイト LL-2

    出光NTG
    64,980税込71,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。オレンジ色半固体。極低温性に優れる
    用途-60℃までの低温用。冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑 極寒地における建設の軸受やその他摺動潤滑。DH36危険物の類別非危険物
  • ニグタイト FP-2 出光NTG

    ニグタイト FP-2

    出光NTG
    37,980税込41,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
    用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
  • ニグタイト FP-0 出光NTG

    ニグタイト FP-0

    出光NTG
    37,980税込41,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
    用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
  • ニグタイト FP 出光NTG

    ニグタイト FP

    出光NTG
    37,980税込41,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。褐色半固体。日延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
    用途鍛造プレス機用。危険物の類別非危険物
グリース
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
出光NTGのグリース 【通販モノタロウ】 スプレー・オイル・グリス