絞り込み
色
ホワイト系(1)
ブランド
- メテオ
- モノタロウ(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(168)
- 協同油脂(39)
- NOKクリューバー(39)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(24)
- AZ(エーゼット)(23)
- TRUSCO(16)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- スリーボンド(7)
- THK(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- アラム(6)
- SK11(5)
- ORAPI(5)
- 呉工業(クレ)(4)
- 出光NTG(4)
- ブランドをもっと見る

WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤
メテオ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(360mL)当日出荷●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。 ●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース
メテオ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(360mL)欠品中●白色の溶剤で目視でメンテナンス時期などが確認できます。 ●高圧ガスにより広範囲に均一に塗布する事が可能です。用途●錆と腐食からの長期的な保護 ●金属同士の接点に使用仕様水溶解度:不溶性適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金色オフホワイト容量360mL使用温度範囲(℃)-73~148引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-17~148沸点(℃)228(初期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類ホワイトリチウムグリース危険物の性状非水溶性