絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(2)
  • 2号(265~295)(13)
特性
  • 付着性(1)
  • 極圧性(5)
  • 機械安定性(6)
  • 潤滑性(1)
  • 焼付防止(1)
  • 耐摩耗性(5)
  • 耐水性(12)
  • 耐熱性(8)
  • 耐衝撃荷重性(3)
  • 酸化安定性(6)
  • 防錆性(2)
色
  • アイボリー系アイボリー系(1)
  • イエロー系イエロー系(3)
  • ブラウン系ブラウン系(5)
  • ブラック系ブラック系(3)
  • ブルー系ブルー系(1)
  • ホワイト系ホワイト系(1)
  • その他その他(1)
使用目的
  • 摩耗防止(1)
  • 潤滑(4)
  • 防錆(2)
  • 除湿(2)
ブランド
  • AZ(エーゼット)
  • モノタロウ(7)
  • BOLL(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • NOKクリューバー(51)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(183)
  • THK(8)
  • TRUSCO(20)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • エスコ(40)
  • ケマーズ(23)
  • コスモ石油(7)
  • ダイゾー(26)
  • ダイゾーニチモリ(28)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(29)
  • 出光NTG(66)
  • 協同油脂(51)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能グリース AZ(エーゼット)

    万能グリース

    AZ(エーゼット)(109件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本(50g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分リチウム石けん基色茶褐色使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • 二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(37件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
    用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色黒主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
  • ウレアグリース AZ(エーゼット)

    ウレアグリース

    AZ(エーゼット)(107件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(80g)ほか
    当日出荷
    熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
  • リチウムグリース AZ(エーゼット)

    リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
    用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
  • 二硫化モリブデングリーススプレー PRO AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリーススプレー PRO

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
    成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • HOC 万能グリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC 万能グリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(21件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
    用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム色黄褐色使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度2号使用目的潤滑、除湿
  • 極圧二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    極圧二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(11件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
    色黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • HOC モリブデングリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC モリブデングリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
    成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン色黒色使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度2号
  • 極圧リチウムグリース AZ(エーゼット)

    極圧リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
    色褐色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • スーパーグリーススプレー ウレアPRO AZ(エーゼット)

    スーパーグリーススプレー ウレアPRO

    AZ(エーゼット)(10件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。 リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
    用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。成分ウレアグリーストラスコ品番799-4575使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類ウレアグリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZ極圧グリーススプレー AZ(エーゼット)

    AZ極圧グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • シャーシーグリス AZ(エーゼット)

    シャーシーグリス

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
    用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
  • HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別シャーシー使用温度範囲(℃)-5~70液色褐色容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度1号使用目的サビ止め、潤滑主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
  • ホワイトグリース AZ(エーゼット)

    ホワイトグリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本(100g)
    当日出荷
    高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
    用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。トラスコ品番798-3662色淡色使用温度範囲-25℃~+120℃ちょう度2号主成分鉱油、リチウム石けん、添加物危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • 極圧有機モリブデングリースウレアベース AZ(エーゼット)

    極圧有機モリブデングリースウレアベース

    AZ(エーゼット)(35件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(400g)
    当日出荷
    熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
  • シリコーングリーススプレー AZ(エーゼット)

    シリコーングリーススプレー

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(100mL)
    当日出荷
    耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
    用途滑走・離型・艶出・防錆成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤使用温度範囲(℃)-30~+200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mLグリス種類シリコーングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZハンディグリーススプレー AZ(エーゼット)

    AZハンディグリーススプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 極圧 長期潤滑グリース AZ(エーゼット)

    極圧 長期潤滑グリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲-20℃~+200℃ちょう度2号使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性
  • 有機モリブデングリーススプレー AZ(エーゼット)

    有機モリブデングリーススプレー

    AZ(エーゼット)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
    成分リチウムグリース、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 極圧グラファイトグリースウレアベース AZ(エーゼット)

    極圧グラファイトグリースウレアベース

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(400g)
    当日出荷
    熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に色濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
  • グリーススプレー AZ(エーゼット)

    グリーススプレー

    AZ(エーゼット)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤色ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • AZ極圧有機モリブデングリス AZ(エーゼット)

    AZ極圧有機モリブデングリス

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(400g)
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に使用温度範囲-25℃~+120℃ちょう度2号危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性毒劇区分普通物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • プラスティックグリース AZ(エーゼット)

    プラスティックグリース

    AZ(エーゼット)
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
グリース