絞り込み
ブランド
- TRUSCO(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- GROZ(1)
油槽径(Φmm)
- 38
- 15(1)
- 32(1)
- 35.7(1)
- 35.8(2)
- 38.1(2)
- 38.2(2)
- 45(1)
- 47.5(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 56.4(3)
- 57(2)
- 59(1)
- 59.6(1)
- 60(2)
- 60.1(5)
- 60.5(8)
- 62.6(3)
- 63(3)
- 油槽径(Φmm)をもっと見る
グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。

ワンハンドグリスガン
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
ミニグリスガン(手詰め用) ノズル3サイズ付
GROZ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径仕様適合グリスちょう度:No.2トラスコ品番660-0399材質スチール、アルミニウム全長(mm)160油槽径(Φmm)38吐出量1回:0.3(cc)ノズル長(mm)10最大圧力(MPa)6.89容量(cc)85危険物の類別非危険物