絞り込み
ブランド
  • シマテック
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(99)
  • エスコ(72)
  • ヤマダコーポレーション(53)
  • ザーレン(39)
  • PERMA(26)
  • KTC(17)
  • AZ(エーゼット)(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • パルサールブ(10)
  • JTC(8)
  • SK11(8)
  • PRESSOL(6)
  • KWK(5)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • 正和(4)
  • サモア(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シマルーベ シマテック

    シマルーベ

    シマテック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個(60mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
    適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
  • パーマクラシック(標準グリース) シマテック

    パーマクラシック(標準グリース)

    シマテック(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個(120mL)
    当日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • パーマクラシック(耐熱グリース) シマテック

    パーマクラシック(耐熱グリース)

    シマテック(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(120mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
  • パーマクラシック(標準オイル) シマテック

    パーマクラシック(標準オイル)

    シマテック(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個(120mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
  • シマルーベ用 ガスジェネレーター 交換用 シマテック

    シマルーベ用 ガスジェネレーター 交換用

    シマテック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用クランプ シマテック

    シマルーベ用クランプ

    シマテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)50危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 再充填ニップル シマテック

    シマルーベ用 再充填ニップル

    シマテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合SL00(空容器)材質ニッケルメッキされた真鍮接続口径G1/4寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用逆止弁キャップ シマテック

    シマルーベ用逆止弁キャップ

    シマテック
    549税込604
    1個
    当日出荷
    シマルーベ用オプションパーツ
    用途オイルを充填して使う場合に必要。適合SL14危険物の類別非危険物
  • 専用バッテリーパック シマテック

    専用バッテリーパック

    シマテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
    仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シマルーベ用 取付ブラケット シマテック

    シマルーベ用 取付ブラケット

    シマテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 延長アダプター シマテック

    シマルーベ用 延長アダプター

    シマテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテック

    シマルーベ用 アダプターR 1/4"×

    シマテック(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテック

    シマルーベ用 アダプターR 1/4"×

    シマテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用角型ブラシ シマテック

    シマルーベ用角型ブラシ

    シマテック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用丸型ブラシ シマテック

    シマルーベ用丸型ブラシ

    シマテック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合SL14寸法L(mm)45寸法A(Φmm)25危険物の類別非危険物
  • インパルスコネクト シマテック

    インパルスコネクト

    シマテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
    仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ シマテック

    シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ

    シマテック
    959税込1,055
    1個
    欠品中
    寸法A(mm)28危険物の類別非危険物
  • クランプ固定用マグネット シマテック

    クランプ固定用マグネット

    シマテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm

    シマテック
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm

    シマテック
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーマクラシック(重加重グリース) シマテック

    パーマクラシック(重加重グリース)

    シマテック
    6,498税込7,148
    1個(120mL)
    翌々日出荷から21日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
  • シマルーベ用 取付サポート シマテック

    シマルーベ用 取付サポート

    シマテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテック

    シマルーベ用 ホース Φ 8/6

    シマテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14サイズΦ8/6ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm シマテック

    シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm

    シマテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm シマテック

    シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm

    シマテック(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 90°エルボー シマテック

    シマルーベ用 90°エルボー

    シマテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)90寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 45°エルボー シマテック

    シマルーベ用 45°エルボー

    シマテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)45寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm

    シマテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シマルーベ用 エレベーターブラシ シマテック

    シマルーベ用 エレベーターブラシ

    シマテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    適合SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 保護カバー シマテック

    シマルーベ用 保護カバー

    シマテック
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
グリース用注入器