絞り込み
メッセージ内容
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • 避難口・通路誘導標識(床面貼用) ユニット

    避難口・通路誘導標識(床面貼用)

    ユニット
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    (財)日本消防設備安全センター認定品です。 長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
    仕様蓄光ステッカー質量(g)35寸法(縦×横)(mm)300×300取付け方法ステッカー
  • 避難ステッカー 日本緑十字社

    避難ステッカー

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付トラスコ品番814-8761材質エンビステッカー寸法(mm)160×350文字内容非常の際はここを破って隣戸に避難して下さい。この付近に物を置かないで下さい。質量(g)202取付方式裏面離けい紙付日本緑十字社品番074001
  • 高輝度蓄光避難誘導標識 日本緑十字社

    高輝度蓄光避難誘導標識

    日本緑十字社
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    (財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
    仕様消防認定品裏面離けい紙付き材質PETステッカー寸法(mm)100×300質量(g)25取付方式ステッカー
  • 高輝度蓄光避難口誘導標識 日本緑十字社

    高輝度蓄光避難口誘導標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    (財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
    仕様消防認定品裏面離けい紙付き材質PETステッカー文字内容-取付方式ステッカー
  • 避難誘導ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    避難誘導ステッカー150×400(2色タイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    599税込659
    1枚
    3日以内出荷
    黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
    用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
  • 避難口誘導標識 非常口 ユニット

    避難口誘導標識 非常口

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    (財)日本消防設備安全センター認定品です。長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。避難誘導用の標識です。
    用途壁面・扉設置用。
  • 蓄光誘導方向標識(B板) 東京富士商会

    蓄光誘導方向標識(B板)

    東京富士商会
    2,998税込3,298
    1個ほか
    3日以内出荷
    タイプN夜光タイプ
  • 非常口サイン 友屋

    非常口サイン

    友屋
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    種別PK310-39サイズ300×100mm備考テープ付きタイプ(表記内容)非常口サイン厚さ1mm素材反射シート+ABS樹脂
  • 消防標識 光警報装置(火災用) 中輝度蓄光式 つくし工房

    消防標識 光警報装置(火災用) 中輝度蓄光式

    つくし工房
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    施設に光警報装置(火災用)が設置されている事を示すピクトグラム(図記号)が出来ました!
    材質中輝度蓄光式プレート厚さ(mm)1.2寸法(mm)180×120表示内容光警報装置(火災用)~ピクト入り
  • 高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ エルティーアイ

    高輝度蓄光誘導標識 消防非認定品 LESシリーズ

    エルティーアイ
    3,398税込3,738
    1枚
    9日以内出荷
    高輝度の誘導標識となります。※高輝度基準品ですが、消防認定品ではありません。
    用途誘導標識に材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3
  • チューブ状蓄光マーカー TRUSCO

    チューブ状蓄光マーカー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    蓄光機能はJDクラスです。塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。付属の接続チューブを使用し、連結できます。本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。
    用途屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。付属品接続用チューブ1個付トラスコ品番256-0420材質塩ビ系エラストマー(DOPフリー)イエロー長さ(m)1外径(Φmm)5発光色蛍光グリーン発光時間(時間)最長10(JIS Z 9098規格に準拠)
  • 避難誘導プレート標識 セーフラン安全用品

    避難誘導プレート標識

    セーフラン安全用品
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    事務所や商業施設、倉庫などの避難用サポート標識として。 お手持ちの両面テープなどで設置してください。
    用途倉庫や事務所などの補助表示に材質PP取付方式シール/ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
  • 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SNシリーズ

    エルティーアイ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
    材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
  • 高輝度蓄光式誘導標識 非常口右向き360x120mm 岩崎製作所

    高輝度蓄光式誘導標識 非常口右向き360x120mm

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1枚
    14日以内出荷
    太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。 消防用設備等認定基準をクリアした製品で安心。 ステッカータイプだから施工が簡単です。 地球にやさしい脱塩ビ製品。 誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロです。
    材質PET・ウレタン・アクリル系粘着剤寸法(mm)360×120取付方式シール/ステッカー表示内容非常口(右向き)
  • 非常の際には標識(神戸市標準仕様準拠品) 山陽商会(AMENITY COX)

    非常の際には標識(神戸市標準仕様準拠品)

    山陽商会(AMENITY COX)
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    神戸市標準仕様に準拠
    用途パーテイーション用避難ステッカー材質PVC蛍光ステッカー寸法(mm)180×400
  • 高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ エルティーアイ

    高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ

    エルティーアイ
    3,598税込3,958
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
    用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
  • ビニール製腕章 日本緑十字社

    ビニール製腕章

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    反射生地に高輝度クラスの蓄光材が上下に2本付いた視認性抜群のビニール製腕章です。 取り付け方が選べる両用ピン(安全ピン×クリップ)を採用しています。
    用途職務や役職などの識別に。仕様反射×高輝度蓄光タイプ材質本体:軟質塩化ビニール、ポリエステル、蓄光材厚さ(mm)0.7取付面ファスナー+両用ピン式質量(g)30シートサイズ(mm)10×320縦(mm)90横(mm)400適合腕周(cm)33~36
  • リード式ドアセンサー ATEN

    リード式ドアセンサー

    ATEN
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
  • 近接式ドアセンサー ATEN

    近接式ドアセンサー

    ATEN
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
  • 光学式ドアセンサー ATEN

    光学式ドアセンサー

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
  • 差圧・温度センサー ATEN

    差圧・温度センサー

    ATEN
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に測定範囲温度:-19~60、気圧:±500ケーブル長(m)3測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPaコネクタRJ-11-P4CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ

    200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-44材質PETステッカー寸法(mm)200×200取付方式ステッカー
  • 200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ

    200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-32材質PETステッカー寸法(mm)200×200取付方式ステッカー
  • 120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ

    120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-31材質PETステッカー寸法(mm)120×120取付方式ステッカー
  • 360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ

    360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-27材質PETステッカー寸法(mm)120×360文字内容←非常口取付方式ステッカー
  • 360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ

    360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-26材質PETステッカー寸法(mm)120×360文字内容非常口→取付方式ステッカー
  • 360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ

    360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-25材質PETステッカー寸法(mm)120×360文字内容非常口取付方式ステッカー
  • 300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ

    300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-24材質PETステッカー寸法(mm)100×300文字内容←非常口→取付方式ステッカー
  • 300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ

    300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-23材質PETステッカー寸法(mm)100×300文字内容←非常口取付方式ステッカー
  • 300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ

    300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-22材質PETステッカー寸法(mm)100×300文字内容非常口→取付方式ステッカー
  • 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ

    300x300mm [蓄光式]床用誘導標識

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    電気が消えても数分間光ります。
    仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-18材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)寸法(mm)300×300文字内容非常口取付方式裏面のり付
  • 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ

    300x300mm [蓄光式]床用誘導標識

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    電気が消えても数分間光ります。
    仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-17材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)寸法(mm)300×300文字内容非常口取付方式裏面のり付
  • 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ

    300x300mm [蓄光式]床用誘導標識

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    電気が消えても数分間光ります。
    仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)エスコ品番EA983AH-13材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)寸法(mm)300×300文字内容取付方式裏面のり付
  • 高輝度蓄光式避難口誘導標識 つくし工房

    高輝度蓄光式避難口誘導標識

    つくし工房
    33,980税込37,378
    1枚
    8日以内出荷
    材質蓄光樹脂層+アルミフレーム厚さ(mm)2.8寸法(mm)130×384タイプ壁取付型表示内容非常口
  • 高輝度蓄光式通路誘導標識 つくし工房

    高輝度蓄光式通路誘導標識

    つくし工房
    26,980税込29,678
    1枚
    8日以内出荷
    材質蓄光樹脂層+アルミフレーム厚さ(mm)2.8寸法(mm)110×324タイプ壁取付型表示内容非常口
  • 反射プレート 非常口 EXIT 光

    反射プレート 非常口 EXIT

    5,998税込6,598
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番113-2764質量(g)49取付方式粘着テープ、貼付タイプ縦(mm)300横(mm)100表示内容非常口
  • 高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用) 日本緑十字社

    高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用)

    日本緑十字社
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    取付方式穴4穴径(Φmm)5穴数4
  • 緊急地震速報ポケット標識 ユニット

    緊急地震速報ポケット標識

    ユニット
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。 用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更ができます。
    仕様穴4スミ・ハトメ穴トラスコ品番743-3174材質本体/塩ビ・ポケット/透明塩ビ寸法(mm)580×310文字内容緊急地震速報を聞いたら取付方式4隅穴
  • 避難口誘導蓄光ステッカー ユニット

    避難口誘導蓄光ステッカー

    ユニット
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
    用途床面貼用仕様粘着付(セパレーター台紙付)材質蓄光ステッカー(表面保護材/軟質ビニールフィルム550×550mm)寸法(mm)500×500取付方式粘着付
  • 高輝度蓄光式誘導標識 エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識

    エルティーアイ
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.75(±0.1)区分(標識区分)A級

消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります

非常口標識/避難誘導