絞り込み
最大口開き(mm)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 65(1)
  • 78(1)
口幅(mm)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 78(1)
材質
  • 鋳鉄(2)
口深(mm)
  • 30
  • 16(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 42(2)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 57(2)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 75(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミニター(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・ミニター・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
40(1)
50(2)
55(2)
65(1)
78(1)
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
ベンチバイス SK11ベンチバイスSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ミニモ クランプユニバーサルバイス ミニターミニモ クランプユニバーサルバイスミニター
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30トラスコ品番853-4830質量(kg)1

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス