絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・エスコ・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・トップマン[工具・金物]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・JSH・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・長谷伸・FACOM・カクダイ・KTC・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・PROMOTE(プロモート)・土牛・JTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
  • 片手ハンマー モノタロウ

    片手ハンマー

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
  • 片手ハンマー TRUSCO

    片手ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業
  • 片手ハンマー オーエッチ工業

    片手ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラックシャフトハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • ライトン片手ハンマー オーエッチ工業

    ライトン片手ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • 片手ハンマー 大五郎

    片手ハンマー

    大五郎(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鉄工用の汎用ハンマーです。
    用途板金作業、鉄工作業全般に。寸法(mm)打撃面:約28全長(mm)335質量(g)560呼称1ポンド主な用途板金作業、鉄工作業
  • PX印片手ハンマー オーエッチ工業

    PX印片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
    用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    片手ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールピンハンマ KTC

    ボールピンハンマ

    KTC
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷
    打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
    種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)

    ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • 片手ハンマー #1 JSH

    片手ハンマー #1

    JSH
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
    用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径30材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105
  • 片手ハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片手ハンマー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
    用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)S45C主な用途打ち込み作業
  • 片手ハンマー PROMOTE(プロモート)

    片手ハンマー

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刻印の打刻、ポンチ等の打ち込みに最適です。
    用途鉄工作業に主な用途鉄工作業
  • 片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(カーボンファイバー柄)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • 破壊王 3P 長谷伸

    破壊王 3P

    長谷伸
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
    用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約3P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
  • 破壊王 長谷伸

    破壊王

    長谷伸
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
    用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
  • ステンレス製ボールピーンハンマー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ボールピーンハンマー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
  • スチール片手ハンマー オーエッチ工業

    スチール片手ハンマー

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 破壊王 2P 長谷伸

    破壊王 2P

    長谷伸
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
    用途解体作業や建築現場作業全般。仕様【ヘッド部質量】約2P材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
  • 片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    片手ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
    材質(グリップ)ゴム材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
  • ネイルハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ネイルハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途釘抜き、釘打ち作業用。トラスコ品番551-9652寸法(mm)頭長102全長(mm)295材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール頭径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄トンカチ鎚 ひつ付 土牛

    木柄トンカチ鎚 ひつ付

    土牛
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)325種類トンカチ材質(柄部)材質(頭)炭素鋼主な用途解体作業
  • ボールピンハンマー(木柄) SIGNET(シグネット)

    ボールピンハンマー(木柄)

    SIGNET(シグネット)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ヒッコリー柄のボールピンハンマー
    種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業/打ち込み作業
  • グラス片手柄付ハンマー オーエッチ工業

    グラス片手柄付ハンマー

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
  • 一体型片手ハンマー TRUSCO

    一体型片手ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
    トラスコ品番280-2856全長(mm)330質量(g)717種類片手ハンマー頭径(Φmm)33材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)106.5主な用途鉄工作業
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    GROZ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
    用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー #1/2 JSH

    片手ハンマー #1/2

    JSH
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
    用途鉄工作業全般。頭部寸法(mm)口径25材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)85
  • バイソン片手ハンマー(ポンド) 王将(須佐製作所)

    バイソン片手ハンマー(ポンド)

    王将(須佐製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種類片手ハンマー材質(柄部)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー柄ニス塗 トップマン[工具・金物]

    両口ハンマー柄ニス塗

    トップマン[工具・金物]
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    両口ハンマー用の替え柄
    材質
  • ライトンステンレスソフトハンマー青ヘッド付 オーエッチ工業

    ライトンステンレスソフトハンマー青ヘッド付

    オーエッチ工業
    16,980税込18,678
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
    用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン主な用途機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1854
  • ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド SATA

    ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド

    SATA
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。 柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。
    全長(mm)335質量(g)454種類片手ハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • 利五郎 ミニハンマー 先切型 K-5 角利(角利産業)

    利五郎 ミニハンマー 先切型 K-5

    角利(角利産業)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。
    種類片口ハンマー頭径(Φmm)14材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)72主な用途細工作業
  • 450g ボールピンハンマー エスコ

    450g ボールピンハンマー

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575VA-450A全長(mm)330種類片手ハンマー頭径(Φmm)28材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)高炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • ボールピンハンマー エスコ

    ボールピンハンマー

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
    種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)高炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • ボールピンハンマー 1/2ポンド STAHLWILLE(スタビレー)

    ボールピンハンマー 1/2ポンド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,798税込7,478
    1丁
    翌日出荷
    種類片手ハンマー材質(柄部)アッシュ主な用途打ち込み作業
  • ライトン片手ハンマー#2 オーエッチ工業

    ライトン片手ハンマー#2

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0846全長(mm)340種類片手ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー オーエッチ工業

    片手ハンマー

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途シャフトの打ち込み全長(mm)360種類片手ハンマー頭径(Φmm)33呼称#1 1/4材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)110主な用途鉄工作業頭質量(g)550
  • ステンレス片手ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理
片手ハンマー(ボールピン)