絞り込み
使用電池
単1(2)
単3(1)
単4(1)
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
電球の種類
LED(3)
防水性能
- その他(2)
- 防雨(2)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 160~180未満(1)
材質(本体)
- アルミ(2)
アルミ
ブランド
- ハタヤリミテッド
- ストリームライト(18)
- LED LENSER(6)
- 日動工業(3)
- FIRE-FOX(3)
- 島田電機(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
「使用電池」から絞り込む

単1(2)

単3(1)

単4(1)

LED防爆型ケイタイランプ
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個当日出荷日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。仕様d2G5基準合格品トラスコ品番310-3790材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス全長(mm)173質量(kg)1.45(乾電池込み)直径(Φmm)116全光束(Lm)45電池寿命(時間)70~80色温度(K)8000使用電球高輝度3Wスーパー白色LED使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5連続点灯時間約72時間ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T61470号耐水性防雨タイプ光束(Lm)45外径(mm)127電球の種類LED特殊用途防爆・防雨エコロジー商品省エネ
LED防爆型ミニライト・プラス(屋外用)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!質量(kg)0.29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117照明装置高輝度3W白色LED電池単3アルカリ電池(LR6)×3防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
LED防爆型ミニライト
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス質量(kg)0.18(ケース除く)全光束(Lm)約40照明装置高輝度0.5W白色LED色温度(K)8000電池単4アルカリ電池(LR03)×3個明るさ(Lx)約150(1m先中心部)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5LED寿命(時間)約30,000実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。質量(kg)1.78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179照明装置高輝度3Wスーパー白色LED電池単一形アルカリ電池×3防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5特殊用途防爆エコロジー商品省エネ