絞り込み
明るさ(Lm)
- 10000~20000未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- ストリームライト(25)
- LED LENSER(6)
- ハタヤリミテッド(4)
- 日動工業(3)
- FIRE-FOX(3)
- エスコ(1)
- 島田電機(1)
- スキャングリップ(1)
「使用電池」から絞り込む

防爆形LED照明器具 高天井形
HotaluX(ホタルクス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。仕様相当水銀灯(W形):400セット内容落下防止ワイヤ材質本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用消費電力(W)92外径(Φmm)234定格入力電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)60000保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125動作周囲温度(℃)-20~+40配光角度(°)120(広角タイプ)明るさ(Lm)13000演色性(Ra)80