乾燥器とは、主に研究を目的とした乾燥実験、耐熱実験などのために使用される器械。大きさは、卓上にも置けるような小さいものがほとんどで、一定の温度と時間で乾燥させる目的のため、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置、タイマー、ドアを開閉しなくても中身が観察できる窓や、セキュリティ対策のための鍵などが搭載されている製品が多くみられます。熱の対流の方法が『自然対流』『強制対流』の二種類に大きく分かれますが、どちらの乾燥器にも、熱を器内に一定に保つため『循環ファン』が標準的に搭載。細かくて飛散しやすいものを乾燥させる場合を想定して『循環ファン』の搭載がない製品もあります。
153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

    定温乾燥器(自然対流方式) DX

    ヤマト科学(2件のレビュー)
    ¥104,980~税込¥115,478~
    1台
    翌々日出荷
    +100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
    用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷
    入数(枚)24対応機種LHシリーズ
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥112,000~税込¥123,200~
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
  • 架台 70Tシリーズ アズワン

    架台 70Tシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥33,900~税込¥37,290~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    ¥5,530~税込¥6,083~
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • 定温乾燥器 DYシリーズ アズワン

    定温乾燥器 DYシリーズ

    アズワン
    ¥115,999~税込¥127,599~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
  • シリコンゴムパッキン AVO専用 アズワン

    シリコンゴムパッキン AVO専用

    アズワン
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
    材質シリコンゴム
  • ETTASシリーズ用 棚板セット アズワン

    ETTASシリーズ用 棚板セット

    アズワン
    ¥7,590~税込¥8,349~
    1個ほか
    当日出荷
    耐荷重(kg)15
  • 定温乾燥器 ケニス

    定温乾燥器

    ケニス
    ¥64,980税込¥71,478
    1台(1台)
    当日出荷
    0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
    仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)質量(kg)24使用温度範囲(℃)室温+10~300電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A有効内寸(mm)230×260×260方式自然対流式内容積(L)18外寸(mm)375×391×558ヒーター容量(kW)0.6温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
  • 凍結乾燥瓶 Y-FBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶 Y-FBシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン

    定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ

    アズワン
    ¥149,000~税込¥163,900~
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き

    アズワン
    ¥203,000~税込¥223,300~
    1台
    当日出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
  • 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ アズワン

    定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ

    アズワン
    ¥160,000~税込¥176,000~
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 簡易型真空乾燥器 アズワン

    簡易型真空乾燥器

    アズワン
    ¥151,000税込¥166,100
    1個
    当日出荷
    透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
    材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)7電源AC100V、50/60Hz内容量(L)約19センサーK熱電対ヒーター200W温度ヒューズ99℃でOFF記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)温度設定範囲(℃)室温+20~80真空計(MPa)0~0.1アズワン品番2-7837-11バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
  • 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学

    定温恒温器/定温乾燥器

    ヤマト科学
    ¥189,800税込¥208,780
    1台(1台)
    5日以内出荷
    高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
    仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
  • 定温乾燥器 ヤマト科学

    定温乾燥器

    ヤマト科学
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台(1台)
    翌々日出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
    使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
  • 小型器具乾燥器 アズワン

    小型器具乾燥器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥61,700税込¥67,870
    1個
    翌々日出荷
    棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
    材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC質量(kg)13容量(L)45電源(V)AC100(50/60Hz)500W内寸法(mm)295×300×395棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)棚板間隔(mm)30設定温度(℃)40/50/60(3段階)外寸法(mm)315×450×460アズワン品番4-2889-01タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
  • 真空検体乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空検体乾燥器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    欠品中
    エアーが直接試料にあたらない構造です。
    使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100消費電力(W)300方式ホットプレート安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ温度制御PID本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅200ヒーター容量(W)250
  • 超小型多目的乾燥機 静岡製機

    超小型多目的乾燥機

    静岡製機
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。
    用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。付属品ミニトレイ4枚付仕様断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒータートラスコ品番816-6430材質外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)単相100
  • 定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き アズワン

    定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き

    アズワン
    ¥150,000~税込¥165,000~
    1台
    当日出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
  • 真空乾燥器 SBシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SBシリーズ

    アズワン
    ¥297,000~税込¥326,700~
    1台
    当日出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    温度設定範囲(℃)40~220
  • 温度過昇防止装置 増田理化工業

    温度過昇防止装置

    増田理化工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌日出荷
    測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
    寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
  • エアドライヤー アズワン

    エアドライヤー

    アズワン
    ¥77,300税込¥85,030
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)210×270×198アズワン品番1-4526-01
  • 定温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定温乾燥器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個(1個)
    7日以内出荷から14日以内出荷
    表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
    安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
  • 送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン

    送風定温乾燥器 DKNシリーズ

    アズワン
    ¥213,000~税込¥234,300~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
    機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
  • 試料フラスコ フィルターホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試料フラスコ フィルターホルダー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-4060-90
  • 凍結乾燥瓶セット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶セット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
  • 器具乾燥器 ヤマト科学

    器具乾燥器

    ヤマト科学
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
    質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
  • 棚板 標準タイプ アズワン

    棚板 標準タイプ

    アズワン
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    12日以内出荷
    各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
  • 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無し アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無し

    アズワン
    ¥178,000~税込¥195,800~
    1台
    当日出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
  • 真空乾燥器 Vシリーズ アズワン

    真空乾燥器 Vシリーズ

    アズワン
    ¥284,000~税込¥312,400~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
    用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
  • 定温乾燥器 タイマー・自然対流式 検査書付 アズワン

    定温乾燥器 タイマー・自然対流式 検査書付

    アズワン
    ¥177,000~税込¥194,700~
    1箱
    10日以内出荷
    デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
  • プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン

    プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

    アズワン
    ¥123,000~税込¥135,300~
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布25℃(at300℃)温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
  • ドライラック(組立式) ヤマト科学

    ドライラック(組立式)

    ヤマト科学
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    バスケットタイプのドライラック。ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
    仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、バスケット受/ワイヤクロムメッキ(4段)×8本、バスケット(深形・浅形)/PP製×各4個、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚寸法(mm)(深形バスケット)幅360×奥行480×深さ165、(浅形バスケット)幅365×奥行485×深さ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10
  • 棚板 棚受付 DRシリーズ ADVANTEC

    棚板 棚受付 DRシリーズ

    ADVANTEC
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    オプション品です。
  • 試験管乾燥器 送風タイプ タイマー付 乾燥時間短縮 アズワン

    試験管乾燥器 送風タイプ タイマー付 乾燥時間短縮

    アズワン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷
    ヒーターを使用せず、風の風量で乾燥を早めます。タイマー付ですので、切り忘れの防止になります。最大30本搭載可能で、乾きにくい試験管に適しています。
  • 小型乾燥機 木原製作所

    小型乾燥機

    木原製作所
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    5日以内出荷
    キハラのSP-1は、コンパクトな家庭用食品乾燥機です。新鮮な食材をおいしく長持ちさせるエコな食品作りに挑戦してみませんか?あなたのアイディアで新しい料理のレパートリーを増やしましょう。「干す」ことは、素材を美味しくする魔法の調理法。野菜やきのこ、フルーツなどは干すことでグンとおいしくなり、きのこは干せば極上の出汁がとれますし、ドライフルーツの甘さには「干しただけなのに!?」といつだって驚きます。また水分が抜けた分、炒め物や揚げ物の調理時間が短縮できる、しっかり干して水分を飛ばせば長期保存が可能。干すことで栄養価が凝縮され、少量でたくさんの栄養がとれ、素材を干すと良いことばかりです。ぜひトライしてみてくださいね。
    用途【家庭でも!店舗でも!趣味でも楽しめる乾燥機】ベーカリー、パティスリー等のパン・ケーキ・各種スイーツを製造される店舗をはじめ、オリジナルの乾燥料理を手がける飲食店等多くのお客様にご使用いただいています。ペースト状の乾燥も可能です。この他、ご趣味で藍染めの汁を乾燥されている方も居られます。使い方はあなた次第!乾燥機内部が丸洗いできて清掃が簡単!保温器として温度設定は常温から60℃まで可能~小鍋がそのまま入るワイド設計!付属品SUS製トレイ(300mmx300mm)4枚、付着防止用フッ素コーティングシート名称SP-1使用電源(V)単相100設定温度(℃)最大60使用電力(W)最大360寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約48×36×37送風機出力(W)クロスフローファン 定格:10/10.9総質量(kg)13.5
  • MSD送風定温乾燥器 増田理化工業

    MSD送風定温乾燥器

    増田理化工業
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    当日出荷
    観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
    質量(kg)約53電源AC100V (50/60Hz) 12.5A方式強制循環式外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.8℃(250℃時)タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
  • 循環式乾燥器 ケニス

    循環式乾燥器

    ケニス
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個(1個)
    45日以内出荷
    ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
    方式循環式(側面吹き出し)運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
  • 凍結乾燥瓶用アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶用アダプタ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1組(3個)ほか
    21日以内出荷
乾燥器