絞り込み
ブランド
- アズワン(62)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(30)
- ADVANTEC(13)
- 三商(10)
- JEIO TECH(10)
- 宮本理研工業(8)
- ヤマト科学(6)
- 増田理化工業(4)
- いすゞ製作所(3)
- オリオン機械(2)
- 静岡製機(2)
- 石井理化機器製作所(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- エスペック(1)
- 伸榮産業(1)
- ケニス(1)
- Blue-Ray Biotech(1)
- 木原製作所(1)
エコロジープロダクト

小型乾燥機
木原製作所¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷キハラのSP-1は、コンパクトな家庭用食品乾燥機です。新鮮な食材をおいしく長持ちさせるエコな食品作りに挑戦してみませんか?あなたのアイディアで新しい料理のレパートリーを増やしましょう。「干す」ことは、素材を美味しくする魔法の調理法。野菜やきのこ、フルーツなどは干すことでグンとおいしくなり、きのこは干せば極上の出汁がとれますし、ドライフルーツの甘さには「干しただけなのに!?」といつだって驚きます。また水分が抜けた分、炒め物や揚げ物の調理時間が短縮できる、しっかり干して水分を飛ばせば長期保存が可能。干すことで栄養価が凝縮され、少量でたくさんの栄養がとれ、素材を干すと良いことばかりです。ぜひトライしてみてくださいね。用途【家庭でも!店舗でも!趣味でも楽しめる乾燥機】ベーカリー、パティスリー等のパン・ケーキ・各種スイーツを製造される店舗をはじめ、オリジナルの乾燥料理を手がける飲食店等多くのお客様にご使用いただいています。ペースト状の乾燥も可能です。この他、ご趣味で藍染めの汁を乾燥されている方も居られます。使い方はあなた次第!乾燥機内部が丸洗いできて清掃が簡単!保温器として温度設定は常温から60℃まで可能~小鍋がそのまま入るワイド設計!付属品SUS製トレイ(300mmx300mm)4枚、付着防止用フッ素コーティングシート名称SP-1使用電源(V)単相100設定温度(℃)最大60使用電力(W)最大360寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約48×36×37送風機出力(W)クロスフローファン 定格:10/10.9総質量(kg)13.5
MSD送風定温乾燥器
増田理化工業¥229,800税込¥252,7801台当日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。質量(kg)約53電源AC100V (50/60Hz) 12.5A方式強制循環式外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.8℃(250℃時)タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
循環式乾燥器
ケニス¥549,800~税込¥604,780~1個(1個)45日以内出荷ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。方式循環式(側面吹き出し)運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
真空検体乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800~税込¥263,780~1個(1個)10日以内出荷から30日以内出荷エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。寸法(mm)200×245×150使用温度範囲(℃)室温+10 ~200電源AC100V 50/60Hz 3A内寸幅(mm)150安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他温度制御PID制御 SSR出力到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)温度調節精度(℃)±1以下
定温乾燥器
いすゞ製作所¥329,800税込¥362,7801個(1個)5日以内出荷2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。付属品棚板×1質量(kg)38使用温度範囲(℃)60~260電流(A)8方式強制循環式内容積(L)40外寸(mm)855×585×435内寸(mm)400×400×250ヒーター容量(kW)0.7電源(AC V)100温度分布精度±2.0℃(200℃)温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
定温恒温器/定温乾燥器
ヤマト科学¥189,800税込¥208,7801台(1台)5日以内出荷高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
MSD送風定温乾燥器
増田理化工業¥279,800税込¥307,7801台(1台)当日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)質量(kg)約67電源AC100V 50/60Hz 14A方式強制循環式外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.34タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
半自動スクリューキャップ開閉器 EzDecap 170×240×300mm
Blue-Ray Biotech¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷安全キャビネット内に設置しても場所を取らない省スペース設計で紫外線にも対応しています。アタッチメントを交換せずに様々なサイズのスクリューキャップを開閉可能です。仕様●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11~40のスクリューキャップ材質本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン寸法(mm)全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100質量(kg)3.8電源AC100~240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0mセンサー圧力センサー使用環境温度15~30℃、湿度/20~80%RHアズワン品番4-6689-01
凍結乾燥器
アズワン¥569,000税込¥625,9001台翌々日出荷試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。質量(kg)約38外寸法(mm)450×420×460冷媒R290(ノンフロン)除湿量1L/回アズワン品番2-8102-21安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能冷却温度(℃)トラップ:-45
送風定温乾燥器 DKNシリーズ
アズワン¥213,000~税込¥234,300~1台当日出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1個当日出荷から翌々日出荷安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
除湿乾燥機 RFBシリーズ
オリオン機械¥249,800税込¥274,7801台23日以内出荷スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。車上渡し、混載便限定。室容積や換気回数によって適応機種が異なります。付属品キャプタイヤコード3mコード(番号)138-3627アズワン品番64-8661-83
定温乾燥器
いすゞ製作所¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
FD,FDUドライチャンバー DRC-3L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥359,800税込¥395,7801個16日以内出荷凍結乾燥機用ドライチャンバーです。仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
FD,FDUドライチャンバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷凍結乾燥機用ドライチャンバーです。仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1