乾燥器とは、主に研究を目的とした乾燥実験、耐熱実験などのために使用される器械。大きさは、卓上にも置けるような小さいものがほとんどで、一定の温度と時間で乾燥させる目的のため、温度の上がりすぎを防ぐ安全装置、タイマー、ドアを開閉しなくても中身が観察できる窓や、セキュリティ対策のための鍵などが搭載されている製品が多くみられます。熱の対流の方法が『自然対流』『強制対流』の二種類に大きく分かれますが、どちらの乾燥器にも、熱を器内に一定に保つため『循環ファン』が標準的に搭載。細かくて飛散しやすいものを乾燥させる場合を想定して『循環ファン』の搭載がない製品もあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷
入数(枚)24対応機種LHシリーズ
マルチオーブン等 棚板セット アズワンマルチオーブン等 棚板セットアズワン
5,530税込6,083
1セット
当日出荷
乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
真空検体乾燥器 石井理化機器製作所真空検体乾燥器石井理化機器製作所
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+10~120温度制御デジタル温度調節器 PID制御材質カバー/ガラス、容器/ガラス付属品棚板、乾燥剤用容器
エアドライヤー アズワンエアドライヤーアズワン
74,300税込81,730
1個
当日出荷
アズワン品番1-4526-01寸法(mm)210×270×198
ETTASシリーズ用 棚板セット アズワンETTASシリーズ用 棚板セットアズワン
7,590税込8,349
1個ほか
当日出荷
耐荷重(kg)15
NMRチューブ洗浄乾燥機 ケニスNMRチューブ洗浄乾燥機ケニス
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
NMRチューブ(試験管)の洗浄、乾燥を短時間(1~2分)で行うことができます。
適合チューブ5mmΦ
定温乾燥器 増田理化工業定温乾燥器増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式温度調節精度±1℃(300℃時)温度分布精度±10℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
簡易型真空乾燥器 アズワン簡易型真空乾燥器アズワン
139,800税込153,780
1個
当日出荷
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)7電源AC100V、50/60Hz内容量(L)約19センサーK熱電対ヒーター200W温度ヒューズ99℃でOFF記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)温度設定範囲(℃)室温+20~80真空計(MPa)0~0.1バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
小型乾燥機 木原製作所小型乾燥機木原製作所
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
キハラのSP-1は、コンパクトな家庭用食品乾燥機です。新鮮な食材をおいしく長持ちさせるエコな食品作りに挑戦してみませんか?あなたのアイディアで新しい料理のレパートリーを増やしましょう。「干す」ことは、素材を美味しくする魔法の調理法。野菜やきのこ、フルーツなどは干すことでグンとおいしくなり、きのこは干せば極上の出汁がとれますし、ドライフルーツの甘さには「干しただけなのに!?」といつだって驚きます。また水分が抜けた分、炒め物や揚げ物の調理時間が短縮できる、しっかり干して水分を飛ばせば長期保存が可能。干すことで栄養価が凝縮され、少量でたくさんの栄養がとれ、素材を干すと良いことばかりです。ぜひトライしてみてくださいね。
用途【家庭でも!店舗でも!趣味でも楽しめる乾燥機】ベーカリー、パティスリー等のパン・ケーキ・各種スイーツを製造される店舗をはじめ、オリジナルの乾燥料理を手がける飲食店等多くのお客様にご使用いただいています。ペースト状の乾燥も可能です。この他、ご趣味で藍染めの汁を乾燥されている方も居られます。使い方はあなた次第!乾燥機内部が丸洗いできて清掃が簡単!保温器として温度設定は常温から60℃まで可能~小鍋がそのまま入るワイド設計!付属品SUS製トレイ(300mmx300mm)4枚、付着防止用フッ素コーティングシート名称SP-1使用電源(V)単相100設定温度(℃)最大60使用電力(W)最大360寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約48×36×37送風機出力(W)クロスフローファン 定格:10/10.9総質量(kg)13.5
FD,FDUドライチャンバー DRC-3L EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバー DRC-3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
359,800税込395,780
1個
16日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
FD,FDUドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)FD,FDUドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個
16日以内出荷
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商NMRチューブ洗浄・乾燥器三商
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商NMRチューブ洗浄・乾燥器三商
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
適合5ΦN.M.Rチュ-ブ用
真空定温乾燥器SVD30P用 三商真空定温乾燥器SVD30P用三商
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
種別扉パッキン
真空定温乾燥器SVD10P用 三商真空定温乾燥器SVD10P用三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
種別扉パッキン
定温乾燥器SDN/SDW70用 棚受金具 左右セット 三商定温乾燥器SDN/SDW70用 棚受金具 左右セット三商
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
適合本体SDN/SDW70P用
定温乾燥器SDN/SDW70用 棚網 三商定温乾燥器SDN/SDW70用 棚網三商
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
適合本体SDN/SDW70P用
定温乾燥器SDN/SDW27用 棚受金具 左右セット 三商定温乾燥器SDN/SDW27用 棚受金具 左右セット三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合本体SDN/SDW27P用
定温乾燥器SDN/SDW27用 棚網 三商定温乾燥器SDN/SDW27用 棚網三商
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
適合本体SDN/SDW27P用
定温乾燥器SDN/SDW27用 棚板セット 三商定温乾燥器SDN/SDW27用 棚板セット三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
セット内容棚板1枚・棚受2本
定温乾燥器SDN/SDW70用 棚板セット 三商定温乾燥器SDN/SDW70用 棚板セット三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
セット内容棚板1枚・棚受け金具2本
温度過昇防止装置 増田理化工業温度過昇防止装置増田理化工業
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
真空検体乾燥器 石井理化機器製作所真空検体乾燥器石井理化機器製作所
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。
付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~200温度制御デジタル温度調節器 PID制御
定温乾燥器 いすゞ製作所定温乾燥器いすゞ製作所
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式付属品棚板×1電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
ピペットドライヤー 伸榮産業ピペットドライヤー伸榮産業
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
ETTASシリーズ用 耐震固定具 アズワンETTASシリーズ用 耐震固定具アズワン
1,890税込2,079
1袋
当日出荷
寸法(mm)54×30×37.5
凍結乾燥器 オプション アズワン凍結乾燥器 オプションアズワン
6,990税込7,689
1袋(4本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
凍結乾燥器 アズワン凍結乾燥器アズワン
133,000税込146,300
1個
当日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
強制循環式乾燥器用パンチングシェルフ JEIO TECH強制循環式乾燥器用パンチングシェルフJEIO TECH
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
強制循環式乾燥器OF4用のパンチングシェルフです。堅固な構造で、高荷重試料に適しています。
材質ステンレス鋼
真空オーブン用ボトムシェルフ JEIO TECH真空オーブン用ボトムシェルフJEIO TECH
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
真空オーブンOV4用の追加用ボトムシェルフです。最下部に設置してください。
真空オーブン用アッパーシェルフ JEIO TECH真空オーブン用アッパーシェルフJEIO TECH
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
強制循環式乾燥器用ワイヤーシェルフ JEIO TECH強制循環式乾燥器用ワイヤーシェルフJEIO TECH
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
強制循環式乾燥器OF4用のワイヤーシェルフです。
材質ステンレス鋼
真空オーブン用マルチプルシェルフ JEIO TECH真空オーブン用マルチプルシェルフJEIO TECH
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
真空オーブンOV4用の追加用マルチプルシェルフです。Lower shelfまたはExtra shelfの上部に設置することで、サンプルをより多く収納できます。
真空オーブン用ガスケット JEIO TECH真空オーブン用ガスケットJEIO TECH
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
真空オーブンOV4用のガスケットです。
真空オーブン用エクストラシェルフ JEIO TECH真空オーブン用エクストラシェルフJEIO TECH
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
真空オーブンOV4用の追加用エクストラシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。底部から最大4段まで設置可能です。追加の棚を使用することで、わずかなばらつきや変動が生じる可能性があります。(棚を追加する際は、オートチューニングが必要です。)
棚板数(枚)4
強制循環式乾燥器用スタッキングキット(2台用) JEIO TECH強制循環式乾燥器用スタッキングキット(2台用)JEIO TECH
9,698税込10,668
1個
15日以内出荷
強制循環式乾燥器OF4用のスタッキングキットです。スタッキングすることで、スペースを効率的に活用できます。
真空オーブン用ロワーシェルフ JEIO TECH真空オーブン用ロワーシェルフJEIO TECH
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
真空オーブンOV4用の追加用ロワーシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。
真空オーブン用シェルフスペーサー JEIO TECH真空オーブン用シェルフスペーサーJEIO TECH
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
真空オーブンOV4用の追加用シェルフスペーサーです。隙間がある箇所にご使用ください。
NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商NMRチューブ洗浄・乾燥器三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
種別ESRチューブ用アダプター
乾燥器