絞り込み
ブランド
- アズワン(63)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(30)
- ADVANTEC(13)
- 三商(10)
- JEIO TECH(10)
- 宮本理研工業(8)
- ヤマト科学(6)
- 増田理化工業(4)
- いすゞ製作所(3)
- オリオン機械(2)
- 静岡製機(2)
- ケニス(2)
- 石井理化機器製作所(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- エスペック(1)
- 伸榮産業(1)
- Blue-Ray Biotech(1)
- 木原製作所(1)
エコロジープロダクト

ピペットドライヤー
伸榮産業¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
定温乾燥器
増田理化工業¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート温度調節精度±1℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)温度分布精度±10℃(300℃時)
定温乾燥器
ヤマト科学¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から5日以内出荷コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。電源AC100V・50/60Hz安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など温度制御マイコンによるPID制御温度調節精度±1℃(210℃時)
電気乾燥庫
静岡製機¥519,800~税込¥571,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑使用温度範囲(℃)室温+5~70安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター
ハイテンプオーブン
アズワン¥348,000~税込¥382,800~1台当日出荷時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。付属品棚板レール・棚板 2セット棚段数2安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカータイマ機能時計機能付きウィークリータイマー温度制御3段PID制御、SSR出力保証期間3年内装ステンレス(SUS310)外装スチール温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流最高温度到達時間約120分プログラム機能16ステップ8パターン
送風定温乾燥器(堅牢タイプ)用 オプション
アズワン¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷棚の耐荷重は、1枚あたり60kgですので、重量物も安心して庫内に入れることができます。 棚板は前に引き出すことができ、また間隔は自由に変更することが可能です。アズワン品番1-5197-12
凍結乾燥器
アズワン¥133,000~税込¥146,300~1個当日出荷から10日以内出荷使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
真空凍結乾燥器
アズワン¥513,000税込¥564,3001台当日出荷冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm材質真空室:ステンレス(SUS304)寸法(mm)観測窓:280×270質量(kg)約29外寸法(mm)380×350×520アズワン品番1-6098-01庫内寸法(mm)300×300×285真空到達度133Pa(1Torr)
真空乾燥器 VO(遠赤型)
アズワン¥567,000税込¥623,7001個当日出荷真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。付属品金網棚:2枚仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275材質真空室:ステンレス(SUS304)寸法(mm)観測窓:280×270質量(kg)約31電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)300×300×275電源コード(m)約1.5 3Pプラグヒーター容量(W)500アズワン品番1-6000-01真空到達度133Pa(1Torr)
真空乾燥セット Vシリーズ AVOシリーズ
アズワン¥369,980~税込¥406,978~1セット翌日出荷購入後すぐに使えるスタンダードモデルのVシリーズ真空乾燥器と真空ポンプの標準セットです。真空乾燥器真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに乾燥試験を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。ホース長さ(m)真空ホース:1
真空乾燥セット SBシリーズ AVOシリーズ
アズワン¥379,980~税込¥417,978~1セット翌日出荷購入後すぐに使える正確な温度コントロールを実現するSBシリーズ真空乾燥器と真空ポンプの標準セットです。真空乾燥器真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに乾燥試験を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。ホース長さ(m)真空ホース:1
真空乾燥セット SB-Dシリーズ AVOシリーズ
アズワン¥409,980~税込¥450,978~1セット翌日出荷購入後すぐに使える温度コントロール性に優れたSB-Dシリーズ真空乾燥器と真空ポンプの標準セットです。真空乾燥器真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに乾燥試験を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。ホース長さ(m)真空ホース:1
架台
アズワン¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷上段は補強板が付いた堅牢仕様です(荷重は95kg以内)。定温乾燥器やオーブン・真空装置等の機械架台に使用できます。ノックダウン式(組立が必要)です。組み立て作業にはプラスドライバーが必要です。材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)800×740×700質量(kg)27キャスターΦ75mm自在ゴム車アズワン品番4-6842-02総耐荷重(kg)(均等荷重)120(上段95まで、下段50まで)
真空検体乾燥器 VOM-1000シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801台47日以内出荷洗浄性に優れコンタミを防ぎ乾燥仕様ガラス:ペルジャー型/真空計:ブルドン菅式(-100~0KPa)/ホットプレート:アルミダイキャスト製(セラミックコーティング)/大気開放弁:手動式ニードルバルブ/性能・機能・構成・規格は室温20℃、定格電源電圧、無負荷時での値です。/温度調節精度はホットプレート中央部表面温度です。/到達真空度は、ダイヤフラム型真空ポンプの場合は、ポンプの能力により到達しません。その他の使用条件によってはこの範囲に入らない場合があります。/真空ポンプの排気量は20L/min以上のタイプを選定してください。/真空ポンプは別売りです。性能【温度調節範囲】室温+10~200℃、温度調節精度:±1℃以下、到達真空度:66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)質量(kg)約6.2規格【ノズル口径】吸引口、リーク口共 外径10.5mmホース口、庫内寸法(mm):Φ150×250H、接液部材質:ステンレス、シリコン、バイトン(R)、テフロン(R)、PP、セラミック、真鍮電源【電源入力・電源電圧】3A、300VA・AC100V 50/60Hz加熱方式プレート加熱方式機能(温度制御)P.I.D制御、SSR出力、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω、温度設定・表示:シートキー設定・デジタル表示(最小桁1℃)、安全機能:可変式独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ構成ヒータ:250Wコード製品コード:287380使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×240×150(405)アズワン品番60-9817-46
強制循環式乾燥器用パンチングシェルフ
JEIO TECH¥21,980~税込¥24,178~1個15日以内出荷強制循環式乾燥器OF4用のパンチングシェルフです。堅固な構造で、高荷重試料に適しています。材質ステンレス鋼
真空オーブン用アッパーシェルフ
JEIO TECH¥9,898~税込¥10,888~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
真空オーブン用マルチプルシェルフ
JEIO TECH¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用マルチプルシェルフです。Lower shelfまたはExtra shelfの上部に設置することで、サンプルをより多く収納できます。
真空オーブン用エクストラシェルフ
JEIO TECH¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用エクストラシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。底部から最大4段まで設置可能です。追加の棚を使用することで、わずかなばらつきや変動が生じる可能性があります。(棚を追加する際は、オートチューニングが必要です。)棚板数(枚)4
強制循環式乾燥器用スタッキングキット(2台用)
JEIO TECH¥9,698~税込¥10,668~1個15日以内出荷強制循環式乾燥器OF4用のスタッキングキットです。スタッキングすることで、スペースを効率的に活用できます。
架台 DRシリーズ
ADVANTEC¥92,399税込¥101,6391台17日以内出荷直置きした時と比べ、下段に物を置けるため、スペースを有効活用できます。仕様キャスター付き DRV 4型 用サイズ(mm)W730×D730×H760アズワン品番63-1238-62
TN-1506通信ソフト 1506-UT WIN TVS062CA用
ADVANTEC¥60,099税込¥66,1091個7日以内出荷測定値など確認するためのWindowsソフトアズワン品番63-1239-56