3ページ目: 乾燥器

159件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ アズワン

    真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ

    アズワン
    317,000税込348,700
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    仕様付属書類:点検検査書類
  • ETTAS 真空乾燥器 Vシリーズ 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ アズワン

    ETTAS 真空乾燥器 Vシリーズ 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ

    アズワン
    304,000税込334,400
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
    仕様付属書類:点検検査書類
  • NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商

    NMRチューブ洗浄・乾燥器

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
    適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
  • 真空定温乾燥器SVD30P用 三商

    真空定温乾燥器SVD30P用

    三商
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    種別扉パッキン
  • 真空定温乾燥器SVD10P用 三商

    真空定温乾燥器SVD10P用

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    種別扉パッキン
  • 定温乾燥器SDN/SDW70用 棚受金具 左右セット 三商

    定温乾燥器SDN/SDW70用 棚受金具 左右セット

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合本体SDN/SDW70P用
  • 定温乾燥器SDN/SDW70用 棚網 三商

    定温乾燥器SDN/SDW70用 棚網

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    適合本体SDN/SDW70P用
  • 定温乾燥器SDN/SDW27用 棚受金具 左右セット 三商

    定温乾燥器SDN/SDW27用 棚受金具 左右セット

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    適合本体SDN/SDW27P用
  • 定温乾燥器SDN/SDW27用 棚網 三商

    定温乾燥器SDN/SDW27用 棚網

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    適合本体SDN/SDW27P用
  • 定温乾燥器SDN/SDW27用 棚板セット 三商

    定温乾燥器SDN/SDW27用 棚板セット

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    セット内容棚板1枚・棚受2本
  • 定温乾燥器SDN/SDW70用 棚板セット 三商

    定温乾燥器SDN/SDW70用 棚板セット

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    セット内容棚板1枚・棚受け金具2本
  • 定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ アズワン

    定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 EOPシリーズ

    アズワン
    143,000税込157,300
    1箱
    7日以内出荷から9日以内出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。 ※有償にてIQ/OQサービス承ります。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
  • オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械

    オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ

    オリオン機械
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
  • 真空ポンプセット アズワン

    真空ポンプセット

    アズワン
    104,000税込114,400
    1セット
    当日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
    電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
  • 耐食真空ポンプセット アズワン

    耐食真空ポンプセット

    アズワン
    313,999税込345,399
    1セット
    当日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
    仕様真空ポンプ:GCD-051X、セット内容(mm):真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース(Φ9×Φ24)×2m、選定対応機種:AVO-シリーズ全機種電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)排気速度(L/min)50/60(50/60Hz)アズワン品番3-8687-01
  • フッ素ゴムパッキン AVO専用 アズワン

    フッ素ゴムパッキン AVO専用

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の交換用扉パッキンです。専用固定金具でしっかりと固定できます。
    材質フッ素ゴム
  • 棚板 低床タイプ アズワン

    棚板 低床タイプ

    アズワン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    最下段用の低床型の棚板です(450タイプに標準付属標準付属)。専用固定金具でしっかりと固定できます。
    適合機種AVO-450寸法(mm)450×450×25アズワン品番3-8682-04
  • マルチオーブン MOVシリーズ アズワン

    マルチオーブン MOVシリーズ

    アズワン
    295,000税込324,500
    1台
    当日出荷
    自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
    材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
  • 定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き ONWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き ONWシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    170,000税込187,000
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
  • 定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し ONシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し ONシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    156,000税込171,600
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
  • 定温乾燥器 自然対流方式 ステンレスタイプ・窓付き SONWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 自然対流方式 ステンレスタイプ・窓付き SONWシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    206,000税込226,600
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
  • 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き OFWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓付き OFWシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    223,000税込245,300
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
  • 定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無し OFシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式 スチールタイプ・窓無し OFシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    198,000税込217,800
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
  • 定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    246,000税込270,600
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
  • 定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付き アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式 ステンレスタイプ・窓付き

    アズワン
    226,000税込248,600
    1台
    当日出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
  • 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SB-Dシリーズ

    アズワン
    322,000税込354,200
    1台
    当日出荷
    対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
  • 定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    179,000税込196,900
    1台
    6日以内出荷から70日以内出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン

    定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ

    アズワン
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 OF/OFWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 OF/OFWシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    169,000税込185,900
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き アズワン

    ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    378,000税込415,800
    1台
    7日以内出荷
    時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
    付属品点検検査書類仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流
  • 定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付 アズワン

    定温乾燥器 プログラム機能付き・自然対流式 検査書付

    アズワン
    187,000税込205,700
    1箱
    8日以内出荷から10日以内出荷
    デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
  • 定温乾燥器 タイマー・自然対流式 検査書付 アズワン

    定温乾燥器 タイマー・自然対流式 検査書付

    アズワン
    132,000税込145,200
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
  • 真空定温乾燥器 VOS-310C EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空定温乾燥器 VOS-310C

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    529,800税込582,780
    1台
    16日以内出荷
    定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
    材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300入力12.5A、1.25kVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)1.2温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)71温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)4(固定)庫内容量(L)27
  • 真空定温乾燥器 VOS-210C EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空定温乾燥器 VOS-210C

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    389,800税込428,780
    1台
    16日以内出荷
    定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
    材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192入力7.7A,0.77lVA加熱方式缶体加熱ヒーター容量(kW)0.75温度センサーSSR出力Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付棚板耐荷重(kg)等分布:15温度調節精度±1.5℃棚ピッチ(mm)90温度調整範囲(℃)40~240棚段数(段)2(固定)庫内容量(L)10
  • スプレードライヤー SD-1010 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スプレードライヤー SD-1010

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    62日以内出荷
  • 真空検体乾燥器 石井理化機器製作所

    真空検体乾燥器

    石井理化機器製作所
    289,800税込318,780
    1個
    9日以内出荷
    温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。
    付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~200温度制御デジタル温度調節器 PID制御
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式電源(AC V)100温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • マグネティックファン アズワン

    マグネティックファン

    アズワン
    25,600税込28,160
    1個
    当日出荷
    庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
  • ピペットドライヤー 伸榮産業

    ピペットドライヤー

    伸榮産業
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
    付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
  • 定温乾燥器 増田理化工業

    定温乾燥器

    増田理化工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート温度調節精度±1℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)温度分布精度±10℃(300℃時)
乾燥器