絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(450)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • ADVANTEC(63)
  • ヤマト科学(63)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(46)
  • IKA(42)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(26)
  • 大科電器(25)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • MSAファクトリー(22)
  • ナリカ(21)
  • 東京技術研究所(20)
  • JEIO TECH(20)
  • RS PRO(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS 三商

    恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS

    三商
    5,498税込6,048
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
    成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
  • ウォーターバス用空焚防止器 三商

    ウォーターバス用空焚防止器

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
    仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
  • NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商

    NMRチューブ洗浄・乾燥器

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
    適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
  • ホットプレート 三商

    ホットプレート

    三商
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
  • 大船 投込パイプヒーター 三商

    大船 投込パイプヒーター

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス製ヒーターですので、水に適しています。
    高さ(mm)90電圧(V)100
  • バスツール 三商

    バスツール

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。
    材質SUS304厚さ(mm)1
  • 丸形水槽 ガラス製 三商

    丸形水槽 ガラス製

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウケイ酸ガラス
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱

    三商
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
    材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
  • マルチサーマルユニット 三商

    マルチサーマルユニット

    三商
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
    材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
  • スチロール水槽 丸型 三商

    スチロール水槽 丸型

    三商
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    材質スチロール
  • ステンレス製ウォーターバス 三商

    ステンレス製ウォーターバス

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ステンレス真空断熱ウォーターバス 三商

    ステンレス真空断熱ウォーターバス

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
    材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80
  • クーリングバス 塩ビ製 三商

    クーリングバス 塩ビ製

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    材質外側:塩ビ製、内側:DURAN(R)ガラス製
  • 重湯煎 三商

    重湯煎

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質
  • 真空定温乾燥器SVD30P用 三商

    真空定温乾燥器SVD30P用

    三商
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    種別扉パッキン
  • 真空定温乾燥器SVD10P用 三商

    真空定温乾燥器SVD10P用

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    種別扉パッキン
  • デジタル温度コントローラー 三商

    デジタル温度コントローラー

    三商
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
  • サーモライン 三商

    サーモライン

    三商
    419,800税込461,780
    1個
    6日以内出荷
    真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。
    使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 卓上型電気炉 三商

    卓上型電気炉

    三商
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
    質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御設定温度範囲100~1100℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
  • フッ素樹脂被覆BSTヒーター 三商

    フッ素樹脂被覆BSTヒーター

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
    電源(V)3相200
  • フッ素樹脂被覆BSTヒーター 三商

    フッ素樹脂被覆BSTヒーター

    三商
    88,980税込97,878
    1個
    41日以内出荷
    カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
    電源(V)単相100
  • アルミシートヒーター 三商

    アルミシートヒーター

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    両面テープが付いており施工が簡単。シリコン被覆線を使用した防滴仕様。
    リード線(m)1最高耐熱温度(℃)100
  • リフトアップバスカバー 三商

    リフトアップバスカバー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • ホットプレート スーパーノーバー 三商

    ホットプレート スーパーノーバー

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。
    質量(kg)5.2電源AC100~120V 50/60Hz 10A温度範囲(℃)30~400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105トッププレート(mm)W260×D260
  • ウォーターバススターラー用 三商

    ウォーターバススターラー用

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
    寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
  • フード付ウォーターバス 三商

    フード付ウォーターバス

    三商
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
    付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
  • フード付ウォーターバス 三商

    フード付ウォーターバス

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
    付属品スノコ、温度計ホルダー材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
  • 測温抵抗体 保護管型 三商

    測温抵抗体 保護管型

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
    材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316使用温度範囲(℃)-199~100端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2
  • シリコンコードヒーター 三商

    シリコンコードヒーター

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンゴムを使用しており、取付けが容易に行えます。熱応答性(熱伝導)に優れています。凍結防止用にも最適です。
    電源(V)AC100最高温度(℃)180容量(W)30ヒーター外径(Φmm)2.5
  • 4Lウォーターバス用PP製蓋 三商

    4Lウォーターバス用PP製蓋

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • 4Lウォーターバス 三商

    4Lウォーターバス

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。空焚防止機能付。
    質量(kg)6.5容量(L)4電源AC100V 50/60Hz 500W温度範囲(℃)(室温+10)~100(オプション蓋使用)ヒーター(W)480温度精度±0.2℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×238×146昇温時間80分以下(室温→95℃)
  • クリーンウォーターバス 三商

    クリーンウォーターバス

    三商
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
    材質内槽:SUS304質量(kg)6容量(L)8電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~85ヒーター(W)面状ヒータ 600安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±0.5℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106タイマー1分~999時間撹拌方式回転速度可変式
  • PPボール 三商

    PPボール

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。用途に合わせてサイズをお選び下さい。耐熱温度は120℃です。
  • 卓上小型低温水槽用 三商

    卓上小型低温水槽用

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別水槽カバー
  • SDB-50用アルミブロック 三商

    SDB-50用アルミブロック

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合試験管Φ21mm・9穴穴数9ブロック寸法(mm)W80×D80×H50穴深さ(mm)45
  • 高精度ミニドライサーモバス 三商

    高精度ミニドライサーモバス

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
    質量(kg)3.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 110W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 100W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100最高温度到達時間29分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
  • タッチスクリーン式ドライバス 三商

    タッチスクリーン式ドライバス

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
    付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)温度精度±0.5℃以内(at37℃)タイマー0~99分59秒または連続運転
  • ドライバス ThermoQ 三商

    ドライバス ThermoQ

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
    質量(kg)3電源AC100~240V 50/60Hz 120W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145タイマー0~99時間59分・連続昇温時間室温→100℃ 約10分冷却時間20℃→4℃ 約8分
  • サーモセル 三商

    サーモセル

    三商
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    温度安定性のため、自動調整。ミキシング機能付。
    質量(kg)8.5電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温-14~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×328×166タイマー1分~99時間59分撹拌能力300~1500rpm加熱時間20℃→100℃ 12分以内冷却時間室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
加熱/冷却機器