絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(854)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(124)
  • ケニス(86)
  • ヤマト科学(75)
  • ADVANTEC(63)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • ナリカ(54)
  • RS PRO(53)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールランプ替芯1m 三商

    アルコールランプ替芯1m

    三商(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
  • アルコールランプ クリアタイプ 三商

    アルコールランプ クリアタイプ

    三商(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。
    受け台:クリア容量(mL)70胴径×全高(mm)Φ75×80
  • フイルム型被覆熱電対 三商

    フイルム型被覆熱電対

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
    タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラボバーナー 三商

    ラボバーナー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
    質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
  • マグネット形熱電対 三商

    マグネット形熱電対

    三商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
    全長(mm)3010センサータイプK熱電対端子M-3マグネット異方性フェライト磁石磁力1000ガウスリード線径(Φmm)0.32
  • 冷却水循環装置 三商

    冷却水循環装置

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
    材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
  • 三脚台 バーナー用 三商

    三脚台 バーナー用

    三商(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)200
  • 恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS 三商

    恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS

    三商
    5,498税込6,048
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
    成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
  • アルコールランプ 三商

    アルコールランプ

    三商(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    容量(mL)70高さ(mm)80質量(g)135キャップタイプかぶせ式胴外径(Φmm)76
  • 検体輸送箱 三商

    検体輸送箱

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
  • 太物三脚台 三商

    太物三脚台

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から36日以内出荷
    高さ(mm)200
  • タッチバーナー 三商

    タッチバーナー

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
    質量(g)約250電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
  • ホットプレート 三商

    ホットプレート

    三商
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
  • マグネット式センサ 一般型 三商

    マグネット式センサ 一般型

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
    種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
  • 被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし 三商

    被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし

    三商(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(1m)
    6日以内出荷から14日以内出荷
    熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
    素線の種類K
  • ウォーターバス用空焚防止器 三商

    ウォーターバス用空焚防止器

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
    仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
  • アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler 三商

    アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler

    三商
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
    材質(内部容器)ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
  • ジュワー瓶 B型 三商

    ジュワー瓶 B型

    三商(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
  • ジュワー瓶 A型 三商

    ジュワー瓶 A型

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
  • SAN 加熱用テストスクリーン 三商

    SAN 加熱用テストスクリーン

    三商
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • バーナースクリーン 三商

    バーナースクリーン

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
    材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
  • NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商

    NMRチューブ洗浄・乾燥器

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
    適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
  • コネクター用シリコン防滴カバー 三商

    コネクター用シリコン防滴カバー

    三商
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 熱電対(シース型) 三商

    熱電対(シース型)

    三商
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    高精度。JIS C 1605 クラス2。
    圧着端子M-3
  • 大船 投込パイプヒーター 三商

    大船 投込パイプヒーター

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス製ヒーターですので、水に適しています。
    高さ(mm)90電圧(V)100
  • 温調器 デルサーモ SDS 三商

    温調器 デルサーモ SDS

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
    材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
  • バスツール 三商

    バスツール

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。
    材質SUS304厚さ(mm)1
  • 三脚台 SU型 三商

    三脚台 SU型

    三商
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄製ユニクロムメッキ
  • 組立式三脚台 バーナー用 三商

    組立式三脚台 バーナー用

    三商
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    上径(Φ)×高さH(mm)120×205
  • 三脚台 ランプ用 三商

    三脚台 ランプ用

    三商(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    高さ(mm)135上部外径(Φmm)105
  • 丸形水槽 ガラス製 三商

    丸形水槽 ガラス製

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウケイ酸ガラス
  • 被覆熱電対 フッ素樹脂被覆 三商

    被覆熱電対 フッ素樹脂被覆

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷
    Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。
    使用温度範囲(℃)-200~200センサータイプK熱電対被覆フッ素樹脂端子M-4
  • ジャックパネル 三商

    ジャックパネル

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
  • 高温用温度センサ 三商

    高温用温度センサ

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    温度(℃)シース過熱限度:1200感温部(mm)Φ3.2×L500
  • 六角フロート 三商

    六角フロート

    三商
    14,980税込16,478
    1セット(100個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    表面張力によりフロート同士が引き寄せ合い、きれいに並びます。
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱

    三商
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
    材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
  • 温度調節器 三商

    温度調節器

    三商
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
加熱・冷却・クーラーボックス