絞り込み
最高温度(℃)
  • 250
  • 60(3)
  • 80(6)
  • 150(4)
  • 200(10)
  • 300(17)
  • 350(12)
  • 380(2)
  • 400(10)
  • 430(2)
  • 450(3)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(5)
  • 650(4)
  • 800(4)
  • 900(3)
  • 1050(3)
  • 1150(5)
  • 1200(4)
プレート寸法(mm)
  • 140×140(1)
  • 150×150(1)
  • 200×200(2)
  • 300×250(1)
  • 338×238(3)
  • 350×250(1)
  • 388×288(2)
  • 390×290(1)
  • 450×300(2)
  • 500×350(1)
  • 550×350(2)
ヒーター容量(W)
  • 330(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 900(4)
  • 1000(1)
  • 1100(2)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(7)
  • スチール(1)
ブランド
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ADVANTEC(2)
  • 日伸理化(2)
  • アサヒ理化製作所(1)
  • 三商(1)
  • 増田理化工業(1)
  • MSAファクトリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
80(6)
200(10)
250
300(17)
350(12)
400(10)
500(8)
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    43,800税込48,180
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
  • ホットプレート用非粘着シート アズワン

    ホットプレート用非粘着シート

    アズワン
    5,830税込6,413
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    入数1袋(5枚入)
  • ホットプレート 三商

    ホットプレート

    三商
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
  • Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
    使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
  • ホットプレート HTPシリーズ ADVANTEC

    ホットプレート HTPシリーズ

    ADVANTEC
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
  • デジタルホットプレート 日伸理化

    デジタルホットプレート

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
    温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
    使用温度範囲(℃)50~250温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度調整方法液体膨張式
  • ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ

    MSAファクトリー
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
  • サンドバス型ホットプレート 日伸理化

    サンドバス型ホットプレート

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
    温度範囲(℃)50~250精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調節液体膨張式最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
  • Fineデジタル式ホットプレート TGK(東京硝子器械)

    Fineデジタル式ホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
    TGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コードプレート寸法(mm)200×200×25安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ使用環境温度(℃)5~35ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)0~260調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
  • ホットプレート アサヒ理化製作所

    ホットプレート

    アサヒ理化製作所
    249,800税込274,780
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
    材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
    使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
実験研究用ホットプレート