絞り込み
最高温度(℃)
- 380
- 60(3)
- 80(6)
- 150(4)
- 200(10)
- 250(12)
- 300(17)
- 350(13)
- 400(10)
- 430(2)
- 450(3)
- 500(8)
- 550(4)
- 600(5)
- 650(4)
- 800(4)
- 900(3)
- 1050(3)
- 1150(5)
- 1200(4)
- 最高温度(℃)をもっと見る
プレート寸法(mm)
- 120×120(1)
- 150×150(1)
- 180×180(1)
- 300×210(1)
ヒーター容量(W)
- 350(1)
- 480(1)
- 680(1)
- 1400(1)
材質(プレート)
- アルミニウム(1)
- セラミック(1)
ブランド
- アズワン(1)
- ケニス(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(17)
350(13)
400(10)
500(8)
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る

ハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズ
アズワン¥155,000税込¥170,5001台当日出荷温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温最高温度(℃)380ヒーター容量(W)1400プレート寸法(mm)300×210材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~380電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)320×295×143センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御温度分布4℃アズワン品番1-7566-12プログラム機能1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
ホットプレート
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング電源AC100V・50/60Hz