絞り込み
最高温度(℃)
- 60
- 80(6)
- 150(4)
- 200(10)
- 250(12)
- 300(17)
- 350(11)
- 380(2)
- 400(9)
- 430(2)
- 450(3)
- 480(2)
- 500(8)
- 550(4)
- 600(5)
- 650(4)
- 800(4)
- 900(3)
- 1050(3)
- 1150(5)
- 1200(4)
- 最高温度(℃)をもっと見る
プレート寸法(mm)
- 150×150(1)
- 280×190(1)
材質(プレート)
- アルミニウム(2)
ブランド
- アズワン(2)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(6)
200(10)
250(12)
300(17)
350(11)
400(9)
500(8)
600(5)
1150(5)
1200(4)
最高温度(℃)をもっと見る

クールプレート クール&ウォーム
アズワン¥137,000税込¥150,7001台翌々日出荷デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
サーモプレート
アズワン¥175,000税込¥192,5001個当日出荷設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!付属品アクリルカバー仕様温調方式:ペルチェユニット質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート