絞り込み
最高温度(℃)
- 80(1)
プレート寸法(mm)
- 300×300(1)
ヒーター容量(W)
- 120
- 160(1)
- 250(2)
- 400(2)
- 600(4)
- 680(5)
- 750(2)
- 900(8)
- 1000(11)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1350(1)
- 1400(7)
- 1430(2)
- 1500(8)
- 1600(1)
- 2400(2)
- 3600(2)
- 4900(2)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
材質(プレート)
- ステンレス(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(1)

中温度ホットプレート
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から10日以内出荷高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御