絞り込み
最高温度(℃)
- 400(1)
- 600(1)
プレート寸法(mm)
- 80×80(1)
- 100×100(2)
ヒーター容量(W)
- 400
- 120(1)
- 160(1)
- 250(2)
- 600(4)
- 680(5)
- 750(2)
- 900(9)
- 1000(11)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1350(1)
- 1400(7)
- 1430(2)
- 1500(8)
- 1600(1)
- 2400(2)
- 3600(3)
- 4900(2)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
材質(プレート)
- アルミニウム(1)
- スチール(1)
ブランド
- アズワン(1)
- MSAファクトリー(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
400(1)
600(1)

真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
アズワン¥469,800税込¥516,7801個22日以内出荷最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
ホットプレート 600℃タイプ
MSAファクトリー¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)