絞り込み
最高温度(℃)
- 250(4)
- 300(2)
- 550(2)
プレート寸法(mm)
- 170×170(2)
- 338×238(2)
- 350×250(1)
- 390×290(1)
- 400×300(2)
ヒーター容量(W)
- 900
- 120(1)
- 160(1)
- 250(2)
- 400(2)
- 600(4)
- 680(5)
- 750(2)
- 1000(10)
- 1043(1)
- 1100(2)
- 1200(3)
- 1300(3)
- 1350(1)
- 1400(7)
- 1430(2)
- 1500(8)
- 2400(2)
- 3600(2)
- 4900(2)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
材質(プレート)
- アルミニウム(3)
ブランド
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ADVANTEC(1)
- 日伸理化(1)
- 増田理化工業(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
250(4)
300(2)
550(2)

セラミックホットプレート(デジタルタイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
セラミックホットプレート(アナログタイプ)
アズワン¥45,900税込¥50,4901台当日出荷セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
デジタルホットプレート
日伸理化¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
ホットプレート
増田理化工業¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。使用温度範囲(℃)50~250温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度調整方法液体膨張式
Fineホットプレート
TGK(東京硝子器械)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
ネオホットプレート
アズワン¥117,000税込¥128,7001台当日出荷材質(プレート)アルミニウム質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)制御方式PID制御耐荷重(kg)約10最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135プレート寸法(mm)400×300温度分布(幅)10℃(at 300℃)ヒーター容量(W)900アズワン品番1-5170-11
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)
アズワン¥149,000税込¥163,9001台当日出荷電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900アズワン品番1-6099-01
ホットプレート
ADVANTEC¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)