絞り込み
最高温度(℃)
  • 400
  • 60(3)
  • 80(6)
  • 150(5)
  • 200(10)
  • 250(12)
  • 300(20)
  • 350(13)
  • 380(2)
  • 430(2)
  • 450(3)
  • 500(9)
  • 550(4)
  • 600(5)
  • 650(4)
  • 800(4)
  • 900(3)
  • 1050(3)
  • 1150(5)
  • 1200(4)
プレート寸法(mm)
  • 60×60(3)
  • 100×100(1)
  • 150×150(1)
  • 200×200(1)
  • 250×250(2)
  • 260×260(2)
  • 300×250(2)
  • 400×200(1)
  • 500×350(1)
ヒーター容量(W)
  • 400(1)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
  • 1500(2)
  • 1800(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(1)
  • セラミック(1)
ブランド
  • MSAファクトリー(4)
  • アズワン(2)
  • 増田理化工業(2)
  • IKA(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
80(6)
150(5)
200(10)
250(12)
300(20)
350(13)
400
500(9)
600(5)
1150(5)
最高温度(℃)をもっと見る
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
最高温度(℃)400
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
469,800税込516,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付MSAファクトリー
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-39電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付MSAファクトリー
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-38電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズMSAファクトリー
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□250電源電圧(V)AC200電気容量2400Wアズワン品番63-1269-24電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
ホットプレート スーパーノーバー 三商ホットプレート スーパーノーバー三商
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。
温度範囲(℃)30~400トッププレート(mm)W260×D260質量(kg)5.2電源AC100~120V 50/60Hz 10A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105
ホットプレート MSAファクトリーホットプレートMSAファクトリー
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKAデジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)IKA(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
IH型ホットプレート用 オプション アズワンIH型ホットプレート用 オプションアズワン
4,100税込4,510
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-6537-04適合IH型ホットプレート(CH101)(アズワン品番1-7560-01)寸法(mm)感温部:Φ1.6×200温度範囲(℃)0~400
実験研究用ホットプレート