サーモプレートアズワン当日出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット付属品アクリルカバー質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート