絞り込み
最高温度(℃)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 500(2)
プレート寸法(mm)
  • 180×180(2)
  • 250×250(1)
ヒーター容量(W)
  • 1000
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 480(1)
  • 580(1)
  • 600(1)
  • 680(2)
  • 700(1)
  • 780(1)
  • 900(2)
  • 1100(1)
  • 1200(2)
  • 1300(3)
  • 1400(3)
  • 1500(2)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 3600(2)
  • 4900(2)
材質(プレート)
  • アルミニウム(1)
  • セラミック(2)
ブランド
  • IKA(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
350(1)
450(1)
500(2)
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン
    ¥84,900税込¥93,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
  • デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKA

    デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)

    IKA(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
    電圧(V)230電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500DIN(EN60529クラス)IP21温度精度±10K材質(プレート)セラミック温度制御方式マイクロプロセッサー制御周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40
  • ホットプレート IKA

    ホットプレート

    IKA
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
    電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミック
実験研究用ホットプレート