絞り込み
最高温度(℃)
- 250(2)
プレート寸法(mm)
- 338×238(1)
- 388×288(1)
ヒーター容量(W)
- 1100
- 120(1)
- 160(1)
- 250(2)
- 400(2)
- 600(4)
- 680(5)
- 750(2)
- 900(7)
- 1000(11)
- 1043(1)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1350(1)
- 1400(7)
- 1430(2)
- 1500(8)
- 2400(2)
- 3600(2)
- 4900(2)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日伸理化(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
250(2)

デジタルホットプレート
日伸理化¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
Fineホットプレート
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位