絞り込み
最高温度(℃)
- 450(1)
- 500(1)
プレート寸法(mm)
- 100×100(1)
ヒーター容量(W)
- 250
- 200(1)
- 350(1)
- 480(1)
- 580(1)
- 600(1)
- 680(2)
- 700(1)
- 900(2)
- 1000(3)
- 1100(1)
- 1200(2)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 1700(1)
- 1800(1)
- 3600(2)
- 4900(2)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
材質(プレート)
- セラミック(1)
ブランド
- IKA(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
450(1)
500(1)

デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)
IKA(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。電圧(V)230電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500DIN(EN60529クラス)IP21温度精度±10K材質(プレート)セラミック温度制御方式マイクロプロセッサー制御周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40