絞り込み
最高温度(℃)
- 350(1)
- 380(1)
プレート寸法(mm)
- 170×170(1)
- 180×180(1)
ヒーター容量(W)
- 680
- 200(1)
- 350(1)
- 480(1)
- 580(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 780(1)
- 900(2)
- 1000(3)
- 1100(1)
- 1200(3)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 1700(1)
- 1800(1)
- 3600(2)
- 4900(2)
- ヒーター容量(W)をもっと見る
材質(プレート)
- アルミニウム(1)
- セラミック(1)
ブランド
- アズワン(1)
- ケニス(1)
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
商品豆知識
「最高温度(℃)」から絞り込む
350(1)
380(1)

ホットプレート(NINOS)
アズワン¥59,900税込¥65,8901台当日出荷から翌々日出荷マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
ホットプレート
ケニス¥52,980税込¥58,2781個11日以内出荷プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング