絞り込み
プレート寸法(mm)
- 118×76(1)
ブランド
- フナコシ
- アズワン(20)
- 増田理化工業(7)
- ケニス(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- IKA(2)
- 三商(2)
- 日伸理化(2)
- 坂口電熱(2)
- 小池精密機器製作所(2)
- 八光電機(1)
- アサヒ理化製作所(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- レオナ(1)
- 畑電機製作所(1)
「最高温度(℃)」から絞り込む

どこでも保温くん
フナコシ¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。 導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。 電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。 付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)寸法(mm)101×150×42電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)消費電力最大2Aプレート寸法(mm)76×118精度(℃)±1温度37-38-39-40℃