絞り込み
最高温度(℃)
- 1050(3)
- 1150(5)
ブランド
- 畑電機製作所
- アズワン(65)
- MSAファクトリー(22)
- 日伸理化(9)
- 増田理化工業(6)
- アサヒ理化製作所(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ADVANTEC(4)
- IKA(4)
- ケニス(4)
- ライスター・テクノロジーズ(4)
- 日本フリーザー(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 桐山製作所(2)
- 三商(2)
- 坂口電熱(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
- DLAB(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最高温度(℃)」から絞り込む
1050(3)
1150(5)

エレパック 還元剤方式 10袋入
畑電機製作所¥23,400~税込¥25,740~1セット(10袋)5日以内出荷から6日以内出荷真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。付属品還元剤10個入/セット材質ステンレス箔タイプ還元剤方式
エレパック 真空方式 10袋入
畑電機製作所¥26,400~税込¥29,040~1セット(10袋)6日以内出荷から7日以内出荷真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。材質ステンレス箔タイプ真空方式
電気炉 エレポット(R) LH型
畑電機製作所¥669,800税込¥736,7801台翌々日出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)タイプ標準 LH型電圧(V)三相200 4kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-05処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
エレパック(ステンレス袋)
畑電機製作所¥22,980~税込¥25,278~1組(10枚)翌々日出荷ステンレス箔を袋状にしたもので、空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
エレポット電気炉
畑電機製作所¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
電気炉 エレポット(R) LH型
畑電機製作所¥739,800税込¥813,7801台10日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)タイプ窒素雰囲気 LH型電圧(V)三相200 4kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-06処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
電気炉 エレポット(R) SH型
畑電機製作所¥489,800税込¥538,7801台6日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SH型電圧(V)単相200 1.8kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-04処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SH型
畑電機製作所¥419,800税込¥461,7801台5日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SH型電圧(V)単相200 1.8kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-03処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SL型
畑電機製作所¥489,800税込¥538,7801台5日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-02処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SL型
畑電機製作所¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-01処理量(底補強型)5kg以下(不可)