絞り込み
ブランド
- 畑電機製作所
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,303)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,767)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,691)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,552)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,062)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス箔
畑電機製作所¥26,980税込¥29,6781枚翌々日出荷ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
エレパック 還元剤方式 10袋入
畑電機製作所¥23,400~税込¥25,740~1セット(10袋)5日以内出荷から6日以内出荷真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。付属品還元剤10個入/セット材質ステンレス箔タイプ還元剤方式
エレパック 真空方式 10袋入
畑電機製作所¥26,400~税込¥29,040~1セット(10袋)6日以内出荷から7日以内出荷真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。材質ステンレス箔タイプ真空方式
電気炉 エレポット(R) LH型
畑電機製作所¥669,800税込¥736,7801台翌々日出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)タイプ標準 LH型電圧(V)三相200 4kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-05処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様
畑電機製作所¥459,800税込¥505,7801台5日以内出荷窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。仕様流量計、配管在り付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース材質セラミックファイバー有効内寸(mm)275コード長さ(m)3炉内寸法(mm)Φ200×300本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ540温度制御方式PID制御本体寸法(mm)幅355有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)275有効内寸法・幅(mm)200
ロール状ステンレス箔
畑電機製作所¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷異形状のワークなどにもお使いいただけます。 シャフトなどの棒状に。 酸化・脱炭を軽減させたいなどに。仕様●サイズ:0.06mm×300mm×10m巻●材質/仕上:ステンレス●強く折り曲げない・たたかない事●必ず手袋をしてからの作業●原産国:日本●コード番号:353-7425アズワン品番67-5641-40
エレポット電気炉 標準仕様
畑電機製作所¥419,800~税込¥461,780~1台7日以内出荷円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様
畑電機製作所¥739,800税込¥813,7801台7日以内出荷窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレパック(ステンレス袋)
畑電機製作所¥22,980~税込¥25,278~1組(10枚)翌々日出荷ステンレス箔を袋状にしたもので、空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
エレポット電気炉
畑電機製作所¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
電気炉 エレポット(R) LH型
畑電機製作所¥739,800税込¥813,7801台10日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)タイプ窒素雰囲気 LH型電圧(V)三相200 4kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-06処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
電気炉 エレポット(R) SH型
畑電機製作所¥489,800税込¥538,7801台6日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SH型電圧(V)単相200 1.8kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-04処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SH型
畑電機製作所¥419,800税込¥461,7801台5日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SH型電圧(V)単相200 1.8kW最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-03処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SL型
畑電機製作所¥489,800税込¥538,7801台5日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ窒素雰囲気 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-02処理量(底補強型)5kg以下(不可)
電気炉 エレポット(R) SL型
畑電機製作所¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4タイプ標準 SL型電圧(V)100 1.3kW最高温度(℃)1050炉内寸法(mm)Φ200×300本体質量(kg)15常用温度(℃)1000機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ355×540アズワン品番4-1701-01処理量(底補強型)5kg以下(不可)