絞り込み
最高温度(℃)
  • 80(1)
  • 400(2)
  • 600(2)
プレート寸法(mm)
  • 300×250(2)
  • 450×300(1)
  • 500×350(2)
ヒーター容量(W)
  • 1200(2)
  • 1800(1)
  • 4900(2)
ブランド
  • 増田理化工業
  • アズワン(20)
  • ケニス(4)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • IKA(2)
  • 三商(2)
  • 日伸理化(2)
  • 坂口電熱(2)
  • 小池精密機器製作所(2)
  • 八光電機(1)
  • アサヒ理化製作所(1)
  • scinics(サイニクス)(1)
  • フナコシ(1)
  • レオナ(1)
  • 畑電機製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
80(1)
400(2)
600(2)
  • 中温度ホットプレート 増田理化工業

    中温度ホットプレート

    増田理化工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
    温度範囲(℃)室温+5~80ステージ寸法(mm)450×300材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
    使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    379,800税込417,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
    材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    369,800税込406,780
    1個
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
    材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
    最高温度(℃)400
実験研究用ホットプレート