絞り込み
適合容量(mL)
- 2000
- 10(1)
- 50(9)
- 100(30)
- 150(1)
- 200(32)
- 300(38)
- 500(38)
- 1000(36)
- 3000(24)
- 5000(21)
- 10000(18)
- 20000(7)
電気容量(W)
- 300(6)
- 400(2)
- 450(1)
- 500(17)
- 600(1)
ブランド
- アズワン(8)
- 大科電器(7)
- 東京技術研究所(6)
- トレンドサイン(5)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 桐山製作所(1)
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
「適合容量(mL)」から絞り込む
50(9)
100(30)
200(32)
300(38)
500(38)
1000(36)
2000
3000(24)
5000(21)
10000(18)

マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷から23日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
S型丸底フラスコ用マントルヒーター
トレンドサイン¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
B型ビーカー用マントルヒーター
トレンドサイン¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
大科電器¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
マントルヒーター MS-Eシリーズ
アズワン¥59,500~税込¥65,450~1台23日以内出荷から33日以内出荷温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
FN型フレキシブルマントルヒーター
トレンドサイン¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
フレキシブルマントルヒーター FN-B
TGK(東京硝子器械)¥25,100税込¥27,6101個5日以内出荷仕様AC100VTGK品番603-60-56-02型式FN-Bスペースマントルヒーター取扱い注意事項電熱容量(W)300フラスコ容量(L)0.5~2用
マントルヒータースターラー MSシリーズ
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1台23日以内出荷から33日以内出荷マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ
アズワン¥183,000~税込¥201,300~1台23日以内出荷から33日以内出荷マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-DMシリーズ
アズワン¥119,000~税込¥130,900~1台23日以内出荷から33日以内出荷デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ
アズワン¥129,000税込¥141,9001台23日以内出荷から33日以内出荷マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
フレキシブルマントルヒータ 三段切換
東京技術研究所¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷から10日以内出荷柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。 上部がしぼれるので保温性が高くなります。タイプ三段切換えスイッチ付き電源(V)AC100(コンセント付)
S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター
トレンドサイン¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
E型三角フラスコ用マントルヒーター
トレンドサイン¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
安全マントルヒーター・モノヒート
桐山製作所¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷から26日以内出荷フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。材質ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)280
マントルヒータ 入力調節器付Flask用
東京技術研究所¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷から12日以内出荷入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)