絞り込み
適合容量(mL)
- 200(5)
- 300(1)
- 500(2)
電気容量(W)
- 150
- 50(3)
- 80(4)
- 100(7)
- 130(1)
- 180(8)
- 200(16)
- 250(8)
- 260(5)
- 300(5)
- 380(5)
- 400(10)
- 500(8)
- 600(8)
- 700(8)
- 1200(7)
ブランド
- ケニス(4)
- アズワン(2)
- 大科電器(2)
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
「適合容量(mL)」から絞り込む
200(5)
300(1)
500(2)

ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
大科電器¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥27,500税込¥30,2501台翌々日出荷から12日以内出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から15日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から4日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)
アズワン(1件のレビュー)¥77,900税込¥85,6901個翌々日出荷仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)