絞り込み
適合容量(mL)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(14)
  • 1000(6)
  • 2000(6)
電気容量(W)
  • 300
  • 50(3)
  • 60(6)
  • 80(5)
  • 100(29)
  • 150(28)
  • 180(9)
  • 200(40)
  • 250(13)
  • 260(5)
  • 350(5)
  • 380(5)
  • 400(30)
  • 450(6)
  • 500(22)
  • 600(20)
  • 700(12)
  • 1000(5)
  • 1200(9)
  • 1500(3)
ブランド
  • 東京技術研究所(8)
  • トレンドサイン(8)
  • TRUSCO(4)
  • 大科電器(4)
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 桐山製作所(1)
  • ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
150(1)
200(1)
300(1)
500(14)
1000(6)
2000(6)
  • パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)

    パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
    仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400
  • パイプ用マントルヒーター トレンドサイン

    パイプ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    加熱、保温性のよい円筒形ヒーターです。配管、ボンベ、容器等の加熱に最適です。断熱材とヒーターの一体型となっており、着脱容易で機器メンテナンスも楽に行えます。ファスナータイプです。ガラス繊維素材なので安全性、耐久性に優れます。柔軟なのでガラス器具を傷つけずフィットします。平型コネクタ付属。
    用途配管、ボンベ、容器等の加熱に。電圧(V)AC100耐熱温度(℃)400外径(mm)内径+断熱材厚さ×2
  • マントルヒーター ビーカー用 東京技術研究所

    マントルヒーター ビーカー用

    東京技術研究所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    仕様AC100Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
  • マントルヒーター(パイプ用) TRUSCO

    マントルヒーター(パイプ用)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
  • マントルヒーター フラスコ用 東京技術研究所

    マントルヒーター フラスコ用

    東京技術研究所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ACl00Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
  • マントルヒータ スターラ/フラスコ用 東京技術研究所

    マントルヒータ スターラ/フラスコ用

    東京技術研究所
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
    タイプスターラー用(フラスコ用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
  • マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き) TRUSCO

    マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • S型丸底フラスコ用マントルヒーター トレンドサイン

    S型丸底フラスコ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • B型ビーカー用マントルヒーター トレンドサイン

    B型ビーカー用マントルヒーター

    トレンドサイン
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    大科電器
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
  • マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)

    アズワン(1件のレビュー)
    33,900税込37,290
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
    電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
  • マントルヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    マントルヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • マントルヒータ 三角フラスコ 東京技術研究所

    マントルヒータ 三角フラスコ

    東京技術研究所
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    電源(V)AC100(コンセント付)
  • マントルヒーター(丸底フラスコ用) TRUSCO

    マントルヒーター(丸底フラスコ用)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • MA型マット型マントルヒーター トレンドサイン

    MA型マット型マントルヒーター

    トレンドサイン
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • FN型フレキシブルマントルヒーター トレンドサイン

    FN型フレキシブルマントルヒーター

    トレンドサイン
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ 大科電器

    マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ

    大科電器
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
  • フレキシブルマントルヒーター FN-B TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルマントルヒーター FN-B

    TGK(東京硝子器械)
    25,100税込27,610
    1個
    5日以内出荷
    仕様AC100VTGK品番603-60-56-02型式FN-Bスペースマントルヒーター取扱い注意事項電熱容量(W)300フラスコ容量(L)0.5~2用
  • フレキシブルマントルヒータ 三段切換 東京技術研究所

    フレキシブルマントルヒータ 三段切換

    東京技術研究所
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。 上部がしぼれるので保温性が高くなります。
    タイプ三段切換えスイッチ付き電源(V)AC100(コンセント付)
  • マントルヒータ スターラ/ビーカー用 東京技術研究所

    マントルヒータ スターラ/ビーカー用

    東京技術研究所
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
    タイプスターラー用(ビーカー用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
  • マントルヒーター(ビーカー用) TRUSCO

    マントルヒーター(ビーカー用)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途ビーカー用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
  • ビーカー用マントルヒーター  GBS型(3段切替付) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)

    大科電器
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
  • HKI型抽出器用マントルヒーター トレンドサイン

    HKI型抽出器用マントルヒーター

    トレンドサイン
    96,980税込106,678
    1個
    32日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター トレンドサイン

    S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター

    トレンドサイン
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • E型三角フラスコ用マントルヒーター トレンドサイン

    E型三角フラスコ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    大科電器
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    20,800税込22,880
    1台
    翌々日出荷
    本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
    電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
  • 安全マントルヒーター・モノヒート 桐山製作所

    安全マントルヒーター・モノヒート

    桐山製作所
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
    フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
    材質ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)280
  • マントルヒーター 三段切替 Flask用 東京技術研究所

    マントルヒーター 三段切替 Flask用

    東京技術研究所
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    3段切換えスイッチ付きです。
    電源(V)AC100(コンセント付)
  • マントルヒータ 入力調節器付Flask用 東京技術研究所

    マントルヒータ 入力調節器付Flask用

    東京技術研究所
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
    タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)
マントルヒーター