絞り込み
適合容量(mL)
- 200
- 10(1)
- 50(9)
- 100(30)
- 150(1)
- 300(38)
- 500(38)
- 1000(36)
- 2000(28)
- 3000(24)
- 5000(21)
- 10000(18)
- 20000(7)
電気容量(W)
- 100(5)
- 130(1)
- 150(16)
- 180(9)
- 210(1)
- 300(1)
ブランド
- 大科電器(8)
- アズワン(6)
- 東京技術研究所(5)
- トレンドサイン(4)
- ケニス(4)
- TRUSCO(3)
- 桐山製作所(1)
- ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
「適合容量(mL)」から絞り込む
50(9)
100(30)
200
300(38)
500(38)
1000(36)
2000(28)
3000(24)
5000(21)
10000(18)

マントルヒーター(ビーカー用)
大科電器(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷から23日以内出荷ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
S型丸底フラスコ用マントルヒーター
トレンドサイン¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
B型ビーカー用マントルヒーター
トレンドサイン¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
大科電器¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
マントルヒータースターラー(ビーカー用)
アズワン¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から15日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
マントルヒーター(丸底フラスコ用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
マントルヒーター MSシリーズ
アズワン¥137,000税込¥150,7001台23日以内出荷外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MSシリーズ
アズワン¥108,000税込¥118,8001台23日以内出荷外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
マントルヒーター(ビーカー用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途ビーカー用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)
大科電器¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から21日以内出荷MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター
トレンドサイン¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
E型三角フラスコ用マントルヒーター
トレンドサイン¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から4日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)
アズワン(1件のレビュー)¥77,900税込¥85,6901個翌々日出荷仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
マントルヒーター(フラスコ用)
アズワン¥14,800税込¥16,2801台翌々日出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
安全マントルヒーター・モノヒート
桐山製作所¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷から26日以内出荷フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。材質ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)280
マントルヒータ 入力調節器付Flask用
東京技術研究所¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から12日以内出荷入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。タイプフラスコ用電源(V)AC100(コンセント付)