絞り込み
ブランド
  • アサヒ理化製作所
  • アズワン(51)
  • 日陶科学(13)
  • シリコニット(10)
  • ケニス(6)
  • 城田電気炉材(4)
  • 畑電機製作所(4)
  • Protherm(プロサーム)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • 三商(3)
  • ナリカ(3)
  • デンケン・ハイデンタル(KDF)(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • 山田電機(2)
  • スノル(2)
  • 旭製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミック電気管状炉 オプション アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉 オプション

    アサヒ理化製作所
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 電気管状炉用 縦型架台 アサヒ理化製作所

    電気管状炉用 縦型架台

    アサヒ理化製作所
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
  • 管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所

    管状炉用K熱電対

    アサヒ理化製作所
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
    材質シール:ナイクロベルダブルエレメントタイプK熱電対シール寸法(mm)1.6Φ×150リード線長さ(m)2
  • 管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所

    管状炉用K熱電対

    アサヒ理化製作所
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。
    タイプK熱電対
  • 1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所

    1ゾーン式セラミック電気管状炉

    アサヒ理化製作所
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
    仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
    質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
  • 3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    519,800税込571,780
    1個
    30日以内出荷
    温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
    仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ対象機種ARF3シリーズタイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
  • 電気管状炉用 回転式架台 アサヒ理化製作所

    電気管状炉用 回転式架台

    アサヒ理化製作所
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    219,800税込241,780
    1個
    20日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
    仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    タイプ標準タイプ熱電対K熱電対仕様
  • セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉

    アサヒ理化製作所
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
    材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)
  • 卓上型電気炉用 専用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    卓上型電気炉用 専用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    38日以内出荷
    外寸法(mm)350×350×80
  • 卓上型電気炉 アサヒ理化製作所

    卓上型電気炉

    アサヒ理化製作所
    879,800税込967,780
    1個
    35日以内出荷
    温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。 気密性に優れ、炉内をガス置換できます。
    温度範囲(℃)常温~1200機能温度警報機能付発熱体FCH-1温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示)熱電対K型センサー昇温時間常温~1000℃ /1時間温度設定単位1℃断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
  • 3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    669,800税込736,780
    1個
    45日以内出荷
    温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)
    タイプ3ゾーン専用 R熱電対仕様
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
    摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
電気炉