絞り込み
ブランド
  • SKメディカル電子
  • アズワン(51)
  • アサヒ理化製作所(16)
  • 日陶科学(13)
  • シリコニット(10)
  • ケニス(6)
  • 城田電気炉材(4)
  • 畑電機製作所(4)
  • Protherm(プロサーム)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • 三商(3)
  • ナリカ(3)
  • デンケン・ハイデンタル(KDF)(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • 山田電機(2)
  • スノル(2)
  • 旭製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス置換電気炉 SKメディカル電子

    ガス置換電気炉

    SKメディカル電子
    1,498,000税込1,647,800
    1台(1台)
    90日以内出荷
    被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
    仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃質量(kg)約42電源AC100V 50/60Hz 1.1kW最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)130Φ×120常用温度(℃)1000ヒーターAF大きさ340×390×740mm温度センサーR熱電対温度制御PID制御昇温時間約10分RoHS指令(10物質対応)対応
電気炉