絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4
- 3.6(1)
- 7.2(1)
- 7.4(5)
- 10.8(3)
- 12(2)
- 18(30)
- 18.5(1)
- 36(34)
- 54(1)
- その他(15)
最大風量(m3/min)
- 1.7(2)
- 3(1)
- 3.1(3)
- 3.3(1)
- 3.5(1)
- 130(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(2)
充電時間
- 30分未満(2)
- 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 3(3)
ブランド
- マキタ(4)
- EARTH MAN(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- エレテカ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
マキタ・EARTH MAN・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)・エレテカ・京セラインダストリアルツールズ・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
7.4(5)
10.8(3)
12(2)
14.4
18(30)
18.5(1)
36(34)
54(1)
その他(15)

充電式ブロワ 14.4V
マキタ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷コンパクトボディで強力吹き飛ばし用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
14.4/18Vコードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい クラストップの大風量 風量切替レバー搭載でラクラク風量調整 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000モーター直流モーター風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68商品タイプ本体+バッテリー
充電式携帯集じん機
マキタ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。用途粉じん専用仕様2スピード、連動コンセントなし質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4吸込仕事率(W)強:45、弱:15風量(m3/min)3.3連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20集塵量(L)3運転音(dB)強:77、弱:67バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]適合バッテリーA-60698,A-60660
S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)
EARTH MAN(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃にセット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4風圧(kPa)(最大)約3
充電式ブロワ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷立ったままで軽快吹き飛ばし用途落ち葉・ゴミの清掃に付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF長さ(mm)843幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)208電圧(V)14.4風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)最大66、平均54連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用約17、フル約22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電パックアダプタ
京セラインダストリアルツールズ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。電圧(V)14.4![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)
充電式ブロア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強弱2段階切替+無段変速スイッチ 電池残量表示付 便利なベルトフック付 ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応付属品ノズル(220mm)トラスコ品番414-1300長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)幅(mm)159質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)高さ(mm)556電圧(V)DC14.4風量(m3/min)1.7連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A
充電式ブロワー
エレテカ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷軽量ハイパワー風量付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット幅(mm)160全長(mm)920質量(kg)1.24電圧(V)DC14.4全高(mm)180風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130風速(m/s)弱:36、強:52連続使用時間(分)約30バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約50適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)












![充電式ブロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506033-120611-02.jpg)