絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6
- 7.2(1)
- 7.4(5)
- 10.8(3)
- 12(2)
- 14.4(10)
- 18(31)
- 36(32)
- 54(1)
- その他(15)
充電時間
- 2~3時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 8(1)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(1)
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6
7.2(1)
7.4(5)
10.8(3)
12(2)
14.4(10)
18(31)
36(32)
54(1)
その他(15)

充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト
PROMOTE(プロモート)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷1台2役のハイパワーモデル。ブラシレスモーター採用用途機器周辺の掃除等に回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ電源内臓リチウムイオンバッテリー定格電圧(V)DC14.8本体寸法(mm)約153×102×47本体質量(g)約412使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボバッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)充電電流(A)2(最大2.5まで)充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)バッテリー容量(mAh)8000