絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36
- 3.6(1)
- 7.2(1)
- 7.4(5)
- 10.8(3)
- 12(2)
- 14.4(10)
- 18(29)
- 18.5(1)
- 54(1)
- その他(13)
最大風量(m3/min)
- 0~3.6(2)
- 1.1(2)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.8(1)
- 2.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(4)
- 3.9(1)
- 6.2(1)
- 7.36(1)
- 11.33(1)
- 12.7(1)
- 13.4(3)
- 13.8(2)
- 16(1)
- 17.6(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(2)
- 5~10未満(5)
- 15~20未満(7)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(2)
充電時間
- 1時間未満(2)
- 1~2時間未満(2)
- 30分未満(2)
- 45~60分未満(4)
バッテリー容量(Ah)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 4(6)
- 6(2)
- -(1)
ブランド
- マキタ(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- BLACK&DECKER(1)
- ハスクバーナ(1)
- ムサシ(1)
- ゼノア(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・ハスクバーナ・ムサシ・ゼノア
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
7.4(5)
10.8(3)
12(2)
14.4(10)
18(29)
18.5(1)
36
54(1)
その他(13)

充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax
マキタ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm。・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」。・様々なシーンの吹き飛ばしに。・サッシ取付後の掃除に。・現場の清掃に。・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長。静電気対策用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間
充電式エアダスタ
マキタ(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮付属品バッテリ・充電器・ケース別売りセット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)タイプトリガー式電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)風速(m/s)200(最大)、163(平均)最大風量(m3/min)1.1真空度(kPa)10.3(最大)風圧(kPa)29.7(最大)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
充電式エアダスタ
マキタ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)タイプトリガー式電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)風速(m/s)200(最大)、163(平均)バッテリーリチウムイオン(BL4025)最大風量(m3/min)1.1バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28真空度(kPa)10.3(最大)風圧(kPa)29.7(最大)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
36V コードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
充電式ブロワ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205質量(kg)4.1(バッテリ装着時)高さ(mm)295電源(V)直流36(18+18)風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55分(2本同時)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分![充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58279394-210315-02.jpg)
充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付]
マキタ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト仕様バキュームキット付き質量(kg)6.6電圧(V)直流36集塵容量(L)50風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7風速(m/s)最大65、平均54使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min真空度(kPa[mm水柱])最大3.2
充電式ブロワバキューム
ムサシ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず)風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替えバッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAhブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替えバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター充電器出力DC42V、2A充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA充電時間(分)約60※周囲の温度で変わりますダストバッグ容量(L)22
充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax
マキタ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様。軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)。・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・防滴・防じん「アプト」。その他特長。静電気対策用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ガーデンノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)859×156×230風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)76(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間
充電式集じん機(本体のみ)
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W。振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。用途※40Vmax本体のみ仕様
36V コードレス小形集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®;連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途電動工具での集じん作業質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11集塵容量(L)18騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72機能無線連動機能:あり最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.01充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
充電式背負いクリーナ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷集じん容量アップ&低騒音化付属品ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付)長さ(mm)297幅(mm)174質量(kg)6.7(バッテリー含む)高さ(mm)523電源(V)直流36(18+18)吸込仕事率(W)(最大)パワフル95、強50、標準25集塵容量(L)6連続使用時間(分)パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時最大風量(m3/min)2.2集塵機真空度(kPa)11集塵方式紙パック式運転音(dB)(A)パワフル66、強62、標準58商品タイプ本体
36V コードレス集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から9日以内出荷「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)
充電式背負い集じん機
マキタ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷集塵容量大幅アップ!付属品ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚)長さ(mm)297幅(mm)174質量(kg)6.7(バッテリー含む)高さ(mm)523電源(V)直流36(18+18)吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)6連続使用時間(分)パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時最大風量(m3/min)1.8集塵機真空度(kPa)(最大)11.0運転音(dB)パワフル:66、標準:62集塵方式紙パック式商品タイプ本体
36Vガーデンブロワーバキューム
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグトラスコ品番769-7686長さ(mm)980幅(mm)180質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)高さ(mm)290電圧(V)36集塵容量(L)30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)100風速(km/h)ブロワー:219適合バッテリーリチウムイオン
充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax)
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷充電式ブロワ40Vmax本体のみ(集じん付)。ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)。28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時。◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場。40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)。パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。◆ツールレスで簡単切替。挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタン。ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納。各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆集じん時。最大風量:13.0m3/min。最大真空度:3.3kPa。(集じん容量:50L)。◆ブロワ時。最大風量:13.8m3/min。最大風速:68m/s(平均:56m/s)。微風から強風まで、自在に風量調整可能。◆無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)。◆操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。◆マルチング機能付。「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)。パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプ。ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆その他特長。・様々な角度で握れるサブグリップ。・大容量50Lダストバッグ(大開口ダブルファスナー付)付属品フラットノズル、ショルダーベルト、バキュームキットセット内容バキュームキットセット品付属質量(kg)ブロワ時5.0、集じん時6.1電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68集塵機真空度(kPa)3.3[mm水柱]ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ使用時:699~830×201×400、集じん時:1112×554×400集じん量(L)50
充電式ブロワ本体のみ(40Vmax)
マキタ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷充電式ブロワ40Vmax本体のみ。ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)※要別売品。28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時。◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場。40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)。パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。※要別売品。◆ツールレスで簡単切替(要別売品)。挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタン。ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納。各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆ブロワ時。最大風量:13.8m3/min。最大風速:68m/s(平均:56m/s)。微風から強風まで、自在に風量調整可能。◆無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)。◆操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。(要別売品)。◆マルチング機能付。「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。(要別売品)。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)。パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプ。ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆バキュームキットセット品を別販売品でご用意。バキュームキットなしのMUB003GZに、別販売品のバキュームキットセット品を取り付ければ集じん作業も可能。バキュームキットセット品 部品番号:A-00114。◆その他特長。・様々な角度で握れるサブグリップ付属品フラットノズル、ショルダーベルトセット内容バキュームキットなし質量(kg)ブロワ時5.0電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ最短時699~830×201×400
HBi260 ブロワ
ゼノア¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷ゼノアバッテリーブロワ HBi260 は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する 11.3m3 /分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音を気にする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な 13m3 /分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、磨耗にも強い構造です。質量(kg)2.5(バッテリーを除いた)モータータイプBLDC (ブラシレス)風量(m3/min)11.33全長(cm)90全高(cm)27バッテリー電圧(V)36音圧レベル(dB)65全幅(cm)12音響パワーレベル(dB)100
集じん機 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー仕様連動機能なし長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ乾湿両用電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6バッテリー容量(Ah)4真空度(kPa)最大20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
充電式ブロワ集じん機 (本体のみ)
ハスクバーナ¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷付属品バッテリー数:0仕様シングルハーネス、バキューム(集塵)キット質量(kg)ブロワー使用時3.4、バキューム使用時4.2(4.6kgは、本体+ブロワー・バキュームの風管等の総重量です)※バッテリーを除いた質量ですバッテリーHusqvarna BLi-X 36 V / Li-Ion リチウムイオン最大風量(m3/min)ノズルでの最大風量(円形):7.36バッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:84最大風速(m/s)(円形ノズル)48振動(m/s2)等価振動レベル(ahv , eq) リアハンドル:1.7モードブーストモードノズル形状ラウンド押出力(N)最大ブロー力:7.2音響パワーレベル(dB)測定値:97dB(A)、保証値:100dB(A)最大風量(m3/h)ノズルでの最大風量(円形):441.6
充電式集じん機 粉塵専用
マキタ¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷吸込仕事率アップ+低騒音長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)8.5高さ(mm)421電源(V)直流 18+18→36吸込仕事率(W)75/25集塵容量(L)15風量(m3/min)1.3真空度(kPa)11運転音(dB)(A)59/51
36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25集塵容量(L)15ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時バッテリー容量(Ah)4適合バッテリーマルチボルト蓄電池
36V コードレス集じん機 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途作業場・事務所の清掃付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)15(吸水は12)ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時バッテリー容量(Ah)4適合バッテリーマルチボルト蓄電池
36V コードレス小形集じん機 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11集塵容量(L)18騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.01充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
集じん機 36V 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途電動工具を用いての集じん作業、清掃付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー仕様連動付き(無線のみ)長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ紛じん専用電源(V)36電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25集塵容量(L)8ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時騒音値(dB)56~67(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)4.0真空度(kPa)20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
36V コードレス集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®;でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動機能あり質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25ホース内径(Φmm)28風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15
充電式ブロワ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド長さ(mm)960・1010・1060幅(mm)295質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)高さ(mm)180電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)17.6風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)










![充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58279394-210315-02.jpg)