絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1400
- 0~3500(4)
- 0~3800(2)
- 500~3500(2)
- 2200(3)
- 2400(5)
- 2500(8)
- 2600(2)
- 2700(3)
- 2800(7)
- 2900(2)
- 3000(20)
- 3100(4)
- 3200(8)
- 3300(3)
- 3500(4)
- 3800(2)
- 4100(3)
- 6000(5)
- 6600(2)
- 最大ストローク数(min-1[回/分])をもっと見る
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コードレスニブラ
BOSCH(ボッシュ)¥139,800税込¥153,7801セット(1セット)4日以内出荷作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
コードレスニブラ 本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断4.8