絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2600
- 0~3500(4)
- 0~3800(2)
- 500~3500(2)
- 1400(2)
- 2200(3)
- 2400(5)
- 2500(8)
- 2700(3)
- 2800(7)
- 2900(2)
- 3000(20)
- 3100(4)
- 3200(8)
- 3300(3)
- 3500(4)
- 3800(2)
- 4100(3)
- 6000(5)
- 6600(2)
- 最大ストローク数(min-1[回/分])をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥9,098税込¥10,0081台3日以内出荷コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15