絞り込み
タンク容量(L)
- 0.15
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 2.4(2)
- 3(2)
- タンク容量(L)をもっと見る
連続使用時間
- 5~10時間未満(1)
色
ブラウン(1)
ホワイト(1)
ブランド
- ライフオンプロダクツ(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.4(2)
0.5(2)
0.7(1)
0.8(1)
0.9(1)
1(1)
1.2(1)
1.3(1)
2.4(2)
3(2)
タンク容量(L)をもっと見る

充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ
ライフオンプロダクツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)150質量(g)140消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)約2稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)









![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03348970-260828-02.jpg)