絞り込み
タンク容量(L)
  • 10
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 2.4(3)
  • 3(3)
連続使用時間
  • 10~20時間未満(1)
  • 20~30時間未満(1)
色
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • UCAN(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.4(2)
0.5(2)
0.7(1)
0.8(1)
0.9(1)
1.2(1)
1.3(1)
2.4(3)
3(3)
10
タンク容量(L)をもっと見る
  • 加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L YAMAZEN(山善)

    加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L

    YAMAZEN(山善)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    オフィスや大きいお部屋に最適 大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。上から水を注ぐことができるので、給水のたびに加湿器本体を持ち運ぶ必要がありません。◇運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)。◇加湿量:1200ml/h(強)、800ml/h(中)、400ml/h(弱)。◇連続加湿時間:約8時間(強)/約12時間(中)/約25時間(弱)。◇適用床面積:木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳。◇水タンク容量:約10L。◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ。◇湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定。◇切タイマー:1/2/4h。◇チャイルドロック搭載。◇マグネットプラグ採用
    用途乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 スチーム式加湿機質量(kg)5.6色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(弱)/650(中)/1000(強)タンク容量(L)約10コード長さ(m)電源/約1.5安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ適合床面積木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳保証期間1年連続加湿時間(時間)約8(強)/約12(中)/約25(弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2加湿量(mL/h)1200(強)、800(中)、400(弱)切タイマーあり(1/2/4時間)
  • PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCAN

    PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ

    UCAN
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    32日以内出荷
    安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
    用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂色アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
スチームタイプ加湿器